Samsung Air Conditioner Floor Standing Inverter (AC Lantai)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
Indoor Dimensions (WxDxH) (mm)1850x400x610
Max. Pipe Height (m)30
Max. Pipe Length (m)50
Pipe Size (inch)3/8x5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan