Beli air chucktekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. monotaro 3 Way Air Chuck
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro 3 Way Air Chuck
    atribut:
    • Overall Length (mm): 132
    • Surface Processing: Plating process
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Connection Method: Coupler (PM 20)
    • Material (Tips): (Main body) Zinc alloy, (Coupler/pipe) Steel
  3. monotaro Air Chuck
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Air Chuck
    Deskripsi:
    It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycle
    atribut:
    • Package Weight (g): 98
    • Overall Length (mm): About 65
    • Compatible: Dunlop valve / US valve
    • Compatible Fluid: Air
    • Material: Body: Brass / plug: Steel
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
  4. TORA Tire Chuck
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  5. TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  6. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  7. American Tool Air Chuck
    Mulai

    Rp119.900

    American Tool Air Chuck
    atribut:
    • Overall Length: 150mm (6 inch)
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  10. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  11. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  12. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  13. JTC Air Chucks
    Mulai

    Rp83.900

    JTC Air Chucks
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga air chucktekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Rp50.900
monotaro 3 Way Air ChuckRp289.900
monotaro Air ChuckRp109.900
TORA Tire ChuckRp21.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Rp86.900
American Tool Air Chuck Large Bore 12 mmRp279.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp47.900
American Tool Air Chuck Clip OnRp62.900
American Tool Air ChuckRp119.900
American Tool Air Chuck Ball Foot TypeRp77.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)