monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Package Weight (g)98
Overall Length (mm)About 65
CompatibleDunlop valve / US valve
Compatible FluidAir
MaterialBody: Brass / plug: Steel
Maximum Working Pressure (MPa)0.7
Normal Working Pressure (MPa)0.1-0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycle
Warning
* Do not use other than air filling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan