Beli air blow guns di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.atribut:
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Length (mm): 100
- Nozzle Opening Diameter (mm): 2
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Total Length (mm): 200.5
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Purpose of Use: General Dust Work.
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:General dust work.
- TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Mounting Spout: 1/4 Plug
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Purpose of Use: General Dust Work.
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Description : Since the plug is attached to the intake air of the body, can be installed in one-touch.Application : Blowing off of chips etc generated during machiningatribut:
- Finishing Material: Aluminium, Brass, Nickel-Plated (O-Ring) NBR
- Weight (g): 220
- Maximum Working Pressure: 1
- Nozzle Length (mm): 24
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Nozzle diameter (mm): 2
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- KODENKI Recoil Hose 5x8 mm Selang Angin Kompresor Spiralatribut:
- Inside Diameter (mm): 5
- Outside Diameter (mm): 8
- WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TRUSCO Air Duster Gun Set Spring Type Urethane Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Minimum Radius Curvature: 23mm
- Operating Temperature Limits: -40 to +80deg C
- Melzer Air Duster Gun 3 WayDeskripsi:Set content : - 1 high pressure long size nozzle. - 1 high pressure short size nozzle. - 1 air blow gun. - 1 1/4inch female quick nipple. - 1 air hose coupler.atribut:
- Rated pressure (Psi): 70
- Maximum Pressure (psi): < 150
- GROZ Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- AS ONE Part Number: 64-8397-92
- Air Nozzle Port: NPT1/4
- Finish Material: Nylon, polyester, steel, NBR
- Overall Length (mm): 255
- Suitable Air Pressure (MPa): 1.5
- nozzle thread: One-touch connection
- Non Brand Basket Rattan (Keranjang Rotan)atribut:
- Dimensions (cm): 45x45x15
- Material: Natural Rattan
Daftar Harga air blow guns Terbaru October 2026
| TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor) | Rp229.900 |
| KINKI Air Duster Guns | Rp319.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor) | Rp369.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
| WTB Air Duster Gun Long Nozzel WT Series (Semprotan Angin Kompresor) | Rp199.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor) | Rp599.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor) | Rp81.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102598825-2.jpg)

/P102014400-1.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/P101500492-1.jpg)
/hyP105523646-1.jpg)
/P101001972-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/P102933978-2.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/P102191118-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)

/P102016169-1.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/P101000447-1.jpg)

/qlP111394957-1.jpg)
/m7P111394799-1.jpg)
/j4P111535688-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)