Beli aer sifon pembuangan air wastafel sistem pop up di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Sifon Pembuangan Air Wastafel Sistem Pop Upatribut:
- Size (inch): 1/2
- air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelDeskripsi:Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inchatribut:
- Dimension: 35 x 5 x 14 cm
- Material: Stainless Steel
- Size Pipe: 1 1/4 Inch
- air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelDeskripsi:> SS Flexible Hose> Plastic material> 1 1/4atribut:
- Material: Plastic
- Installation Pipe: 1 1/4 Inch
- Kenmaster Selang BCP Cess + HeadDeskripsi:- Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor- Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.atribut:
- Color: White
- Onda P-Trap Sifon WastafelDeskripsi:Pipa pembuangan air dari wastafel yang dapat mencegah bau. – Mudah dibersihkan dan tahan lama – Instalasi sifon mudah dibuka dan ditutup – Body sifon panjang sehingga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan wastafel – Bahan zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman) – Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi) – Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lamaatribut:
- Size (inch): 1/2
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Kenmaster Selang BCPDeskripsi:- Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.atribut:
- Color: Grey
- Wasser Twin Bowl Sinkatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- aer Kran Wastafelatribut:
- Size: 1/2 Inch
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
Daftar Harga aer sifon pembuangan air wastafel sistem pop up Terbaru January 2026
| aer Sifon Pembuangan Air Wastafel Sistem Pop Up | Rp529.900 |
| air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel | Rp149.900 |
| air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel | Rp41.900 |
| Kenmaster Selang BCP Cess + Head | Rp20.900 |
| aer Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp590.000 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.499.900 |
| Onda P-Trap Sifon Wastafel | Rp279.900 |
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| TOTO Omni+ Set Fitting Wastafel | Rp1.899.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/9bP103711335-1.jpg)
/f9P104625549-1.jpg)