Beli adjustable wrench kennedy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Adjustable Wrench PRO SeriesDeskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- Kennedy Chromed Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeDeskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Kunci Inggris AdjustableDeskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Phosphate Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- Sherlock Kunci InggrisDeskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- STANLEY Adjustable WrenchDeskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- Kennedy Set Kunci Inggris Adjustable Soft Grip Phosphate FinishDeskripsi:Twin Pack Drop forged chrome vanadium steel with phosphate anti-corrosion finish. Hardened parallel opening jaws are ground and polished, laser etched with metric graduations for rapid repeatable reference setting. The wide grooved profile of the opening mechanism and coarsely knurled adjusting screw ensures smooth adjustment. Slim head profile allows easy access, the contoured jaws improve grip when used on damaged misshaped fasteners. The unique geomatic cushion grip improves user comfort, is resistant to oil and grease to provide a slip free grip. Securely bonded to the I-beam handle sub frame to prevent the ingress of oil and dirt. Conforms to: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996. Set comprises of: 200mm Overall Length - Jaw Opening: 28.6mm 300mm Overall Length - Jaw Opening: 38.1mmatribut:
- Jaw Material: Steel
- Special Features: Corrosion-resistant Graduated Scale Serrated Jaw Slip-resistant
- Kennedy 150mm/6inch Phosphate Finish Adjustable WrenchDeskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Maximum Jaw Capacity: 25mm
- Type: Adjustable Wrench
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- Overall Length: 150mm
- Part Number: KEN5010060K
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kennedy CV Combination Spanner SetDeskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Insulation Adjustable WrenchDeskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy-Pro Combination Pro-Torq PlierDeskripsi:Manufactured with quality steel and encased with a bi-material handle. These Pro-Torq Combination Pliers with Wire Cutters also feature a polypropylene core and a double polished head and joints. Available in three different specifications.Features and Benefits- Induction hardened cutting edges for gripping with precision and strength- Dual material handle for expert non-slip grip and comfort, to provide maximum force with minimal effort- Serrated jaws for secure hold of nuts- Double polished head for longevity of product and hardiness- Available in a variety of sizes to suit personal needsTypical Applications- Electrical- DIY- Constructionatribut:
- Type: Combination Pliers
- Number of Pieces: 1
- Jaw Material: Steel
- Handle Material: Thermoplastic
- Insulated: No
- Jaw Style: Serrated
- Special Features: Non-slip Comfort Grip
- MAXPOWER Adjustable Wrenchatribut:
- Material: Chrome
Daftar Harga adjustable wrench kennedy Terbaru January 2026
| Kennedy Adjustable Wrenches | Rp459.900 |
| American Tool Adjustable Wrench PRO Series | Rp71.900 |
| Kennedy Chromed Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp379.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type | Rp50.900 |
| KRISBOW Kunci Inggris Adjustable | Rp68.900 |
| Kennedy Phosphate Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
| FACOM Adjustable Wrench | Rp459.900 |
| Kenmaster Kunci Inggris | Rp21.900 |
| Sherlock Kunci Inggris | Rp58.900 |
| STANLEY Kunci Inggris | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/cwP102205464-11.jpg)


/4dP102149157-12.jpg)




/lwP102118788-2.jpg)