Beli adjustable wrench insulated di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BAHCO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:-1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-Safety is visible, with safety sign that can be checked.
- IRWIN VISE-GRIP Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111707
- Corrosion Resistant: Yes
- End Style: Hang Hole
- Finish: Chrome
- Grip Style: Cushion Grip
- Handle Color: Blue, Yellow
- Handle Type: Protouch Grip
- Insulated: No
- Jaw Material: Alloy Steel
- Material: Alloy Steel
- Measuring Scale: Yes
- Non-Sparking: No
- Opening Type: Adjustable
- Standards: ANSI
- BAHCO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)Deskripsi:Use these durable wrenches to tighten and loosen bolts, nuts, and other fasteners. The jaws can be adjusted to various diameter ranges to help ensure a tight grip.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- BAHCO Adjustable Wrench Fully Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:-1000V full insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-Safety is visible, with safety sign that can be checked.
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Insulated Adjustable WrenchDeskripsi:Manufactured from chrome vanadium steel with hardened parallel opening jaws that are ground and polished, laser etched with metric graduations for rapid repeatable reference setting. The wide grooved profile of the opening mechanism and coarsely knurled adjusting screw ensures smooth adjustment. Fully insulated, conforms to EN 60900:2012 standards for safe electrical applications up to 1000V.
- PROTO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Material: Alloy Steel
- Opening Type: Adjustable
- BAHCO Monkey Wrenchatribut:
- Maximum aperture (mm): 34
- Overall Length (mm): 308
- Weight (g): 690
- TRUSCO Number: 128-5661
- BluePoint Insulated Wrench Adjustable (Kunci Inggris Insulasi)atribut:
- Size (inch): 10
- BAHCO Holesaw Bi-MetalDeskripsi:Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- BAHCO Engineering Filesatribut:
- Shape: Hand
- BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning SawDeskripsi:-The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.atribut:
- Blade Length (mm): 190
- GEDORE Long Hex-Bit Socketatribut:
- Total Length: 95mm
- Input Drive: 9.5mm
Daftar Harga adjustable wrench insulated Terbaru March 2026
| BAHCO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) | Rp1.299.900 |
| IRWIN VISE-GRIP Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris) | Rp509.900 |
| STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris) | Rp749.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp539.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench Fully Insulated (Kunci Inggris) | Rp2.799.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) | Rp609.900 |
| Kennedy Insulated Adjustable Wrench | Rp1.699.900 |
| PROTO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102618712-1.jpg)
/pcP109680912-7.jpg)
/35P104800113-1.jpg)
/kyP109680754-3.jpg)
/a3P105523363-3.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/P102598506-1.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)

/1iP107274054-7.jpg)

/4zP108486179-1.jpg)
/3kP102312128-2.jpg)


/r2P103635974-8.jpg)
/5aP102313190-2.jpg)