INGCO Bit Socket Nut Set Magnetic (Mata Sock Magnetik)

Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp47.900
Spesifikasi
Shank (inch)Hex 1/4
Length (mm)65
Material50BV30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO 3-Pcs Magnetic Nut (10 mm) // Adapter Converter Kunci Sok Mata Bor Roofing Rofing Rufing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan