Beli adaptor 12 v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMRON Power Supply S8FS-C series (Catu Daya)
    Mulai

    Rp309.900

    OMRON Power Supply S8FS-C series (Catu Daya)
    atribut:
    • Family Type: S8FS-C
  2. Taffware Hub Lite USB C to Ethernet Adapter (Casan Laptop)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Hub Lite USB C to Ethernet Adapter (Casan Laptop)
    Deskripsi:
    Apabila Anda sedang mencari adaptor berkualitas, dapat menggunakan adaptor DSM-1230 dari Taffware. Dirancang dengan teknologi andal yang menghasilkan output sebesar 12 V 3 A. Adaptor ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendah
    atribut:
    • Pins Size (mm): 5.5 x 2.5
  3. Visero Adaptor 1A (Casan Laptop)
    Mulai

    Rp29.900

    Visero Adaptor 1A (Casan Laptop)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk:Power adaptor router.Power adaptor modemPower adaptor decoderPower adaptor DVR dan kamera CCTVPower adaptor untuk alat music, mainan dan aneka barang yang memerlukan daya 12v
    atribut:
    • Current (A): 1
  4. TOYO Hoist Chain Sling Drum Lifter (Rantai Pengangkut Drum / Rantai Sling Drum)
    Mulai

    Rp719.900

    TOYO Hoist Chain Sling Drum Lifter (Rantai Pengangkut Drum / Rantai Sling Drum)
    atribut:
    • Capacity (kg): 1000
    • Chain Size (mm): 6x18
    • Length of Lift Chain (mm): 500
  5. Visero Adaptor 2A (Casan Laptop)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    Visero Adaptor 2A (Casan Laptop)
    atribut:
    • Current (A): 2
  6. Visero Adaptor 3A (Casan Laptop)
    Mulai

    Rp58.900

    Visero Adaptor 3A (Casan Laptop)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  7. Visero Adaptor Laptop (Adaptor)
    Mulai

    Rp119.900

    Visero Adaptor Laptop (Adaptor)
    Deskripsi:
    Model ini merupakan model power supply teknologi baru, dapat beroperasi di voltase input AC95V-265V dan output DC12-96V dan mempunyai fungsi proteksi. Di gunakan sebagian besar untuk Notebook / Laptop.
    atribut:
    • Voltage (V): 12-24
    • Power (W): 96
    • Compatible Operating in: Input Voltage AC95V-265V and Output DC12-96V
  8. Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar Distorsi
    Mulai

    Rp14.900

    Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar Distorsi
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang hobi bermain gitar menggunakan efek dan membutuhkan adaptor berkualitas dengan harga terjangkau, adaptor dari Taffware adalah jawabannya. Adaptor ini sangat cocok untuk pengganti adaptor pedal gitar listrik yang telah rusak
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7.5x2.5x4.2
    • Plug Type: EU Plug
    • Voltage (V): 9
    • Input (V/Hz): 110 - 240, AC 50/60
    • Plug Diameter (mm): 5
    • Current (A): 1
    • Material: Plastik
  9. PI TAPE Measuring Tape Linear (Meteran)
    Mulai

    Rp17.999.900

    PI TAPE Measuring Tape Linear (Meteran)
    atribut:
    • Width (mm): 12.7
    • Accuracy (mm): 0.03 or less
    • Hon- Shaku Width (mm): 6.35
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Tape Thickness (mm): 0.254
    • Accessories: calibration certificate , test results report, Traceability Chart
    • Material: 1095 spring steel
    • Vernier Width (mm): 6.35
  10. OMRON Switching, Power Supply S8Fs-G (Catu Daya)
    Mulai

    Rp1.599.900

    OMRON Switching, Power Supply S8Fs-G (Catu Daya)
    atribut:
    • Terminal Shape: Screw terminal block
    • fan: (Built-in) none
    • Input Voltage Range (V): (Allowable) AC85-264, DC80-370
    • Shape: With cover
    • Type of Sign: Direct mounting
    • Rated Input Voltage (V) : AC100 to 240
    • Rated Output Current (A) : 8.5
    • Rated Output Power (W): 100
    • Rated Output Voltage (V) : DC12
  11. tp-link Adapter
    Mulai

    Rp43.900

  12. Casio Adaptor AC (Charger AC)
    Mulai

    Rp189.900

    Casio Adaptor AC (Charger AC)
    Deskripsi:
    Compatible for HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC,HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
  13. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  14. OMRON Power Supply Unit (Catu Daya)
    Mulai

    Rp1.099.900

    OMRON Power Supply Unit (Catu Daya)
    atribut:
    • Allowable Supply Voltage (AC/DC) (V): AC: 90 to 264, DC: 254 to 373
    • Communication Port (s): None
    • Efficiency (%): 88
    • Features: Terminal block facing upward
    • Mounting Method: Direct mounting
    • Number of Output Branches: 1
    • Output Power (W): 350
    • Phase: Single
    • Rated Supply Voltage AC (V): 100 to 240
    • Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Terminal Type: Screw
  15. OMRON Omron Din Rail Mounting Power Supply/Panel Mounting Power Supply
    Mulai

    Rp989.900

    OMRON Omron Din Rail Mounting Power Supply/Panel Mounting Power Supply
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. Cosel Switching Power Supply PBA Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    Cosel Switching Power Supply PBA Series
    atribut:
    • Operation Indicator: LED: Green
    • Series: PB
    • Terminal Shape: Screw
    • Input Format: Full Range Input
    • Output Format: Single Output
  17. OMRON DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Mulai

    Rp1.999.900

    OMRON DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Deskripsi:
    A narrow footprint permits installation in applications where space is at a premium., DIN Rail MountingProvide clean, stable DC power for a variety of industrial applications. Simple screw terminal connections allow easy installation., Wall MountingProvide high efficiencies across the entire load range. Power boost functionality supplies up to 3 times the rated current, allowing free start-up of loads with high inrush current. Ideal for demanding and complex applications.
Daftar Harga adaptor 12 v Terbaru October 2026
OMRON Power Supply S8FS-C series (Catu Daya)Rp309.900
Taffware Hub Lite USB C to Ethernet Adapter (Casan Laptop)Rp23.900
Visero Adaptor 1A (Casan Laptop)Rp29.900
TOYO Hoist Chain Sling Drum Lifter (Rantai Pengangkut Drum / Rantai Sling Drum)Rp719.900
Visero Adaptor 2A (Casan Laptop)Rp33.900
Visero Adaptor 3A (Casan Laptop)Rp58.900
ULTRA Hoist Chain Sling Drum Lifter (Rantai Pengangkut Drum / Rantai Sling Drum)Rp809.900
Visero Adaptor Laptop (Adaptor)Rp119.900
Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar DistorsiRp14.900
PI TAPE Measuring Tape Linear (Meteran)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait