OMRON Power Supply Unit (Catu Daya)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Allowable Supply Voltage (AC/DC) (V)AC: 90 to 264, DC: 254 to 373
Communication Port (s)None
Efficiency (%)88
FeaturesTerminal block facing upward
Mounting MethodDirect mounting
Number of Output Branches1
Output Power (W)350
PhaseSingle
Rated Supply Voltage AC (V)100 to 240
Temperature Range (°C)-20 to 60
Terminal TypeScrew

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan