Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar Distorsi

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)7.5x2.5x4.2
Plug TypeEU Plug
Voltage (V)9
Input (V/Hz)110 - 240, AC 50/60
Plug Diameter (mm)5
Current (A)1
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi Anda yang hobi bermain gitar menggunakan efek dan membutuhkan adaptor berkualitas dengan harga terjangkau, adaptor dari Taffware adalah jawabannya. Adaptor ini sangat cocok untuk pengganti adaptor pedal gitar listrik yang telah rusak
Fitur
Tegangan 9 V 1 A Tegangan yang dikeluarkan adaptor pedal gitar listrik ini mencapai 9 V 1 A, yang merupakan tegangan yang diperlukan untuk sebagian besar pedal efek gitar. Dapat Terhubung Ke 5 Pedal Sekaligus Adaptor ini dapat mentenagai 5 pedal sekaligus, tanpa mengurangi kualitas suara yang dihasilkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan