Beli ace hardware wastafel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- Wasser Twin Bowl Sinkatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbulatribut:
- Depth (mm): 700
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- aer Shower Dinding Model Kotakatribut:
- Size: 1/2 inch
- Type: Kotak
- Wasser Double Bowl Sink with Draineratribut:
- 1st Bowl Dimension (mm): 415x483x200
- 2nd Bowl Dimension (mm): 415x283x170
- Sink Dimension (mm): 500x1160x200
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelDeskripsi:Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inchatribut:
- Dimension: 35 x 5 x 14 cm
- Material: Stainless Steel
- Size Pipe: 1 1/4 Inch
- Non Brand Wastafel Injak Portableatribut:
- Material: Stainless Steel
- Steel Plate Cover (mm): 1
Daftar Harga ace hardware wastafel Terbaru March 2026
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| aer Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp590.000 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| Wasser Twin Bowl Sink | Rp1.899.900 |
| TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbul | Rp4.499.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9bP103711335-1.jpg)








/f2P103472542-1.jpg)