Beli acb breaker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Himel Air Circuit Breaker Fixed (ACB)
    Mulai

    Rp37.999.900

    Himel Air Circuit Breaker Fixed (ACB)
    Deskripsi:
    Include :- Intellegent controller type M- Motorized (MCH)- Closing Coil, 220VAC (XF)- Shunt release, 220VAC (MX)- Under voltage release, 220VAC (MN)- Aux. 5NO + 5NC
    atribut:
    • Connections Type: Horizontal
    • Model : Fixed
  2. ABB Air Circuit Breaker Sace Emax (Pemutus Sirkuit/ACB)
    Mulai

    Rp34.999.900

    ABB Air Circuit Breaker Sace Emax (Pemutus Sirkuit/ACB)
    Deskripsi:
    C.Breaker Sace Emax2 E1.2C 630 Fixed Three-Pole With Front Terminals And Solid-State Release In Ac Ekip/Dip-Li R 630 Fitted With: 4 Auxiliary Contact And C.Breaker In Position Open-Closed
  3. Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type H Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Mulai

    Rp48.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type H Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe H 4 pole, fixed type. - Air Circuit Breaker 1000A 65kA. - EasyPact MVS H (65kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 1000A. - Kapasitas Pemutusan : 65 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Electronic Trip unit, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + ‘off’, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 pole, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 change over contact OF+SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk drawout type. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan modul AD power supply eksternal agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Breaking Capacity (kA): 65 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 352x537x297
  4. Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type H Draw-Out (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Mulai

    Rp94.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type H Draw-Out (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe H 4 pole, drawout type. - Air Circuit Breaker 2000A 65kA. - EasyPact MVS H (65kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 2000A. - Kapasitas Pemutusan : 65 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Electronic Trip unit, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + ‘off’, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 pole, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 change over contact OF+SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk drawout type. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan modul AD power supply eksternal agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Breaking Capacity (kA): 65 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 439x556x395
  5. LS Electric Air Circuit Breaker Metasol Fixed (ACB)
    Mulai

    Rp39.999.900

    LS Electric Air Circuit Breaker Metasol Fixed (ACB)
    atribut:
    • Number of Poles: 3
    • Standard: IEC 60947-1, IEC 60947-2
    • Breaking Capacity (kA): 65-120 (at 380/415V)
    • Current Rating (A): 630-6300
    • Rated Voltage (V): 380/415
  6. Schneider Electric Air Circuit Breaker Fixed (ACB)
    Mulai

    Rp79.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker Fixed (ACB)
    atribut:
    • Installation Type: Fixed
    • Operating Type: Manual Operated
    • Protection : 5 = Protection L, S, I
    • Standard: IEC 60947-2
    • Type: Protection + Current Metering
  7. LS Electric Air Circuit Breaker Metasol Draw-Out (ACB)
    Mulai

    Rp60.999.900

    LS Electric Air Circuit Breaker Metasol Draw-Out (ACB)
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Standard: IEC 60947-1, IEC 60947-2
    • Breaking Capacity (kA): 65-120 (at 380/415V)
    • Current Rating (A): 630-6300
    • Rated Voltage (V): 380/415
    • Type Connection: Automatic
  8. Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type H Draw-Out (ACB)
    Mulai

    Rp74.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type H Draw-Out (ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe H. - Air Circuit Breaker 2000A 65kA. - EasyPact MVS H (65kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 2000A, - Kapasitas Pemutusan : 65 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Electronic Trip unit, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 pole, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 change over contact OF+SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk drawout type. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan modul AD power supply eksternal agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 3
    • Breaking Capacity (kA): 65 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 439x441x395
  9. Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Mulai

    Rp38.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe N. - Air Circuit Breaker 800A 50kA. - EasyPact MVS N (50kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 800A. - Kapasitas Pemutusan : 50 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Trip unit Electronic Trip 2.0A, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 kutub, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk tipe drawout. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Breaking Capacity (kA): 50 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 352x537x297
  10. LS Electric Air Circuit Breaker Susol Fixed (ACB)
    Mulai

    Rp70.999.900

    LS Electric Air Circuit Breaker Susol Fixed (ACB)
    atribut:
    • Standard: IEC 60947-1, IEC 60947-2
    • Breaking Capacity (kA): 85-150 (at 380/415V)
    • Current Rating (A): 630-6300
  11. Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)
    Mulai

    Rp74.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe N. - Air Circuit Breaker 1600A 50kA. - EasyPact MVS N (50kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 1600A. - Kapasitas Pemutusan : 50 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Trip unit Electronic Trip 2.0A, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 kutub, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk tipe drawout. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Breaking Capacity (kA): 50 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 352x537x297
  12. Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)
    Mulai

    Rp58.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe N 3 pole , drawout type. - Air Circuit Breaker 1600A 50kA. - EasyPact MVS N (50kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 1600A. - Kapasitas Pemutusan : 50 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Trip unit Electronic Trip 2.0A, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 kutub, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk tipe drawout. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 3
    • Breaking Capacity (kA): 50 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 439x441x395
  13. Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact NW Type H2 (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Mulai

    Rp119.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact NW Type H2 (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Deskripsi:
    - Full Discriminated sampai downstream breaker Kapasitas Pemutusan (grafik tersedia). - Built in thermal memori. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0E/6.0E. - Trip unit Micrologic 2.0A , memiliki 3 setelan : Long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. Time delay untuk long time protection (tr). Instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. Dilengkapi dengan voltmeter untuk menampilkan besar tegangan tiap fase, fasa dengan netral, tegangan rata-rata(2) dan tegangan tidak stabil(2). Dilengkapi dengan powermeter untuk menampilkan instaneous power (P, Q, S), faktor daya (PF), kebutuhan power. Dilengkapi dengan energymeter untuk menampilkan energi EP, EQ(2), ES(2). - 3 atau 4 pole , fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Horizontal rear connection. - Auxiliary switches (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk drawout type. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity Code: H1
    • Control Type: Push-button
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 - 70
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -40 - 85
    • Max. Breaking Time (ms): 25
    • Max. Closing Response Time (ms): 70
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Impulse with Stand Voltage (kV): 12
    • Rated Insulation Voltage (V) : 1000 AC (50/60Hz)
  14. ABB Electric Motor Foot Mounted 1500RPM 4 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ABB Electric Motor Foot Mounted 1500RPM 4 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Insulation class: ICLF
    • IP Class: IP55
    • Speed (rpm): 1500
    • Number of Poles (High): 4
    • IM Class: IMB3 IM1001
    • Phase: 3
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage Code: D
  15. LS Electric Smart Trip Unit for Smart ACB
    Mulai

    Rp7.599.900

    LS Electric Smart Trip Unit for Smart ACB
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  16. ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 1
Daftar Harga acb breaker Terbaru October 2026
Himel Air Circuit Breaker Fixed (ACB)Rp37.999.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker Manual Fixed (ACB)Rp84.999.900
ABB Air Circuit Breaker Sace Emax (Pemutus Sirkuit/ACB)Rp34.999.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type H Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)Rp48.999.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type H Draw-Out (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)Rp94.999.900
LS Electric Air Circuit Breaker Metasol Fixed (ACB)Rp39.999.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker Fixed (ACB)Rp79.999.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker Electrical Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)Rp91.999.900
LS Electric Air Circuit Breaker Metasol Draw-Out (ACB)Rp60.999.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type H Draw-Out (ACB)Rp74.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait