LS Electric Air Circuit Breaker Metasol Draw-Out (ACB)

Sebelum PPN:
Rp60.999.900 - Rp429.999.900
Spesifikasi
Number of Poles4
StandardIEC 60947-1, IEC 60947-2
Breaking Capacity (kA)65-120 (at 380/415V)
Current Rating (A)630-6300
Rated Voltage (V)380/415
Type ConnectionAutomatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
'- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan