Beli ac samsung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Max. Pipe Height (m): 8
    • Max. Pipe Length (m): 20
    • Refrigerant: R32
  2. Samsung Air Conditioner Floor Standing Inverter (AC Lantai)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Samsung Air Conditioner Floor Standing Inverter (AC Lantai)
    atribut:
    • Indoor Dimensions (WxDxH) (mm): 1850x400x610
    • Max. Pipe Height (m): 30
    • Max. Pipe Length (m): 50
    • Pipe Size (inch): 3/8x5/8
  3. SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black Out
    45%
    Mulai

    Rp299.900

    SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black Out
    Deskripsi:
    Shade&CoRoller Blinds dengan desain yang elegan dan memiliki banyak keunggulan menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan window coverings anda. Black Out yaitu jenis kain yang mampu menahan panas dan menutup total cahaya yang masuk, sehingga objek di dalam ruangan tidak akan terlihat dari luar ruangan.
  4. Samsung Air Conditioner Split Alpha Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Samsung Air Conditioner Split Alpha Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Max. Pipe Height (m): 5
    • Max. Pipe Length (m): 15
  5. Samsung Interactive Display WAF Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.999.900

    Samsung Interactive Display WAF Series
    atribut:
    • HDMI In: 2
    • Panel Type: IPS
    • USB: 4
    • Viewing Angle H/V (°): 178/178
  6. Wasser Pump Centrifugal Booster Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Wasser Pump Centrifugal Booster Multistage (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  7. Waterplus Pump Booster Multistage (Pompa Dorong Multistage)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Waterplus Pump Booster Multistage (Pompa Dorong Multistage)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  8. Samsung Air Conditioner Neo Alpha Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.199.900

    Samsung Air Conditioner Neo Alpha Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Samsung AC Split Neo Alpha Inverter R32 2 PK (Model: AR40F18D0AMNSE) adalah pendingin ruangan inverter berkapasitas 17.800 BTU/h. AC ini menggunakan teknologi hemat energi 5 bintang, pendinginan cepat (Fast Cooling), tingkat kebisingan rendah (Less Noise), serta ramah lingkungan dengan freon R32
    atribut:
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (Btu/h): 17800
    • Indoor Dimensions (WxDxH) (mm): 957x302x213
    • Maximum Pipe Height (m): 20
    • Maximum Pipe Length (m): 30
    • Maximum Power (W): 1800
    • Outdoor Dimensions (WxDxH) (mm): 765x555x303
    • Pipe Size (inch): 1/4x1/2
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  10. Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC SI-BIRU inverter yang hemat listrik dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloud
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Voltage (V): 220
  11. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  12. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  13. Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)
    Mulai

    Rp939.900

    Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)
    Deskripsi:
    Fixed blades axial flow fansStandard plate mounted exhaust fan - VFA seriesThe VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etcAll models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motors
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  14. Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  15. Zipblind Roller Blind Basic
    Mulai

    Rp699.900

    Zipblind Roller Blind Basic
    Deskripsi:
    Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.
    atribut:
    • Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
    • Color: White
    • Length (cm): 200
    • Size (m²): 2
  16. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

Daftar Harga ac samsung Terbaru October 2026
Samsung Air Conditioner Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.199.900
Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Lite (AC / Pendingin Udara)Rp7.599.900
Samsung Air Conditioner Floor Standing Inverter (AC Lantai)Rp25.999.900
Samsung Air Conditioner Split Non Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp3.999.900
SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black OutRp299.900
Samsung Air Conditioner Split Inverter Wind Free Ultra (AC / Pendingin Udara)Rp10.999.900
Samsung Air Conditioner Split Alpha Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp5.399.900
Samsung Interactive Display WAF SeriesRp39.999.900
Wasser Pump Centrifugal Booster Multistage (Pompa Sentrifugal)Rp2.999.900
Waterplus Pump Booster Multistage (Pompa Dorong Multistage)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)