Beli ac mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fujimori Air Conditioning DuctDeskripsi:-A noncombustible material that corresponds to aluminium prescribed by the Ministry of Construction Notification No.1400.-In addition to being easily attached at the site, the duct is compressed from 3m to 0.8m, therefore it is easy to store, keep, carry-For general air conditioning duct.atribut:
- Length (m): 3
- Fujimori Air Conditioning DuctDeskripsi:-A noncombustible material that corresponds to aluminium prescribed by the Ministry of Construction Notification No.1400.-In addition to being easily attached at the site, the duct is compressed from 3m to 0.8m, therefore it is easy to store, keep, carry-For general air conditioning duct.atribut:
- Length: 3
- Outer Diameter (mm): 158
- Inner Diameter (mm): 150
- Allowable Bending Diameter (mm): 150 to 225
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- CKE Flexible DuctDeskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- CKE Kipas SentrifugalDeskripsi:CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
- Polar Aluminium Flexible Duct Non InsulatedDeskripsi:POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.atribut:
- Standard Lengths (m): 10
- Compress (%): Up To 90
- Temperature Range (°C): -30 to 100
- Steel Wire (mm): 1.0-1.2
- Material: Aluminium
- Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
- Sankyo Air Conditioning Dust RemoverDeskripsi:Scrape out with a rotating brush and suck out foreign matter that has entered the texture. The flexible hose that moves freely allows you to brush every corner of your body, helping to prevent contamination. Simply return the hose to the hook to stop the motor. Ming to take. A suction cleaner that replaces the adhesive roller.atribut:
- Power Supply (V): AC100 (50/60Hz)
- Hose Length (m): 1.8
- Dust Collection Capacity (L): 1.6
- Accessories: Wall Hanging Bracket
- ARAM PVC Nippleatribut:
- Screw: PT 1/2
- Finish Material: Vinyl Chloride Resin (PVC)
- ARAM PVC Nipple Nut Packingatribut:
- Screw: PT 1/2
- Nipple Dia. (mm): 11
- Applicable Tube Inner Dia. (mm): 9/10
- Finish Material: Vinyl Chloride Resin (PVC)
- ARAM Hose Connector PVCDeskripsi:-Reasonable PVC coupling that is applicable for hoses with the wide range of size.atribut:
- Material: Vinyl Chloride Resin (PVC)
- KATSU Dust Exhausting Centrifugal Fanatribut:
- Voltage (V): 380
- PM Kabel DuctDeskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- TRUSCO Aluminum Flexible DuctDeskripsi:-Excellent durability, weather resistance and workability.-There is no air leak.-Flexible in terms of bending performance/elasticity and the duct length becomes compact up to 0.75m.-Duct for intake and exhaust of air for air conditioning.atribut:
- Length (m): 10
- Cawang Air Conditioner (AC) ProDeskripsi:Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 220
- Add Refrigerant Gas (g/m): 10
- Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
- Pipe Length (m): 20
- KATSU Kipas Sentrifugal Low Noiseatribut:
- Voltage (V): 380
- Speed (rpm): 1400
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga ac mini Terbaru October 2025
| Fujimori Air Conditioning Duct | Rp559.900 |
| Fujimori Air Conditioning Duct | Rp509.900 |
| monotaro Hose Nipple (Nepel Selang) | Rp10.000 |
| Sharp Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.299.900 |
| CKE Flexible Duct | Rp159.900 |
| CKE Kipas Sentrifugal | Rp589.900 |
| Polar Aluminium Flexible Duct Non Insulated | Rp419.900 |
| CFI Flexible Duct Aluminium | Rp99.000 |
| Sankyo Air Conditioning Dust Remover | Rp30.999.900 |
| ARAM PVC Nipple | Rp56.000 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)
/P102171578-1.jpg)













%20Pro/q9P105167945-1.jpg)