Beli ac ducting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Aluminium Flexible Ductingatribut:
- Length (m): 10
- ALLEGRO HVAC & Refrigeration Partsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Non Brand Square Galvanis Ductatribut:
- Material: Galvanis BJLS
- Hole Dimensions (cm): 30x30
- DUCTMATE Duct Installation AccessoriesDeskripsi:Duct hangers attach directly to flat surfaces or onto a metal strap suspended from the ceiling, providing mounting points for HVAC ducts. They help maintain clearances around the duct and support them along their length, preventing damage from sagging or drooping.atribut:
- Base Material: Steel
- Finish: Galvanized
- Proflex Flexible Duct Include Glasswool 24kDeskripsi:Flexibel Round Duct insulationDipakai untuk menyalurkan udara dingin dan hangat pada instalasi udara, AC, Dapur, dan sebagainyaatribut:
- Material: Aluminium Glasswool 24K
- Length (m): 10
- Insulation Density: 24K
- Non Brand Spiral Duct Galvanisatribut:
- Material: Galvanis BJLS
- Length (m): 3
- ALLEGRO Electric Fan & Blower for Confined SpaceDeskripsi:Axial blowers create low-pressure, high-volume airflow, making them a good choice for small spaces with ducts shorter than 15-25 feet.
- Polar Aluminium Flexible Duct Non InsulatedDeskripsi:POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.atribut:
- Standard Lengths (m): 10
- Compress (%): Up To 90
- Temperature Range (°C): -30 to 100
- Steel Wire (mm): 1.0-1.2
- Material: Aluminium
- Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
- CKE Flexible DuctDeskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Duct, Vent & Duct Connector for Confined SpaceDeskripsi:Permanent letters and numbers feature adhesive or mounting methods that will attach them to a surface permanently.
- monotaro Flexible DuctDeskripsi:The duct for air conditioning and ventilationatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- KURIMOTO Super Compact Flexible DuctDeskripsi:The S-type flexible cable has been specially processed through technological development by the manufacturer, and its length has been shortened to 0.5m, but it can be extended up to 3m in a straight line. Please stretch it out when using. Convenient for storage and transportation.atribut:
- Length (m): 3 (0.5 when compressed)
- Melting Point (°C): Al660
- Heat Resistance Allowable Temperature (°C): 100
- Arrows Aluminium Flexible DuctDeskripsi:Flexible Alumunium Duct adalah saluran yang berkualitas tinggi serta dengan fungsi kinerja yang cukup tinggi untuk meredam panas maupun juga untuk sistem pembuangan udara panas atau pendingin udara.Dengan kawat baja yang tahan korosi di dalam nya sehingga membuat fleksibilitas yang luar biasa untuk memberikan kemudahan berkonstruksi.Serta berfungsi juga untuk menghilangkan asap industri atau untuk distribusi udara dan ventilasi udara.
- ALLEGRO Duct, Vent & Duct Connector for Confined SpaceDeskripsi:Confined space ducts connect to confined space blowers and fans to circulate air. They're flexible so they can be bent into spaces or around corners.
- TRUSCO Aluminum Flexible DuctDeskripsi:-Excellent durability, weather resistance and workability.-There is no air leak.-Flexible in terms of bending performance/elasticity and the duct length becomes compact up to 0.75m.-Duct for intake and exhaust of air for air conditioning.atribut:
- Length (m): 10
- CKE Portable Ventilator Explotion Proof SeriesDeskripsi:PV-CTF-I-28-SL-NBPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
Daftar Harga ac ducting Terbaru March 2026
| CKE Aluminium Flexible Ducting | Rp109.900 |
| ALLEGRO HVAC & Refrigeration Parts | Rp56.999.900 |
| Non Brand Square Galvanis Duct | Rp459.900 |
| DUCTMATE Duct Installation Accessories | Rp189.900 |
| Defa Flexible Flexible Ducting | Rp35.900 |
| Proflex Flexible Duct Include Glasswool 24k | Rp389.900 |
| Non Brand Spiral Duct Galvanis | Rp259.900 |
| ALLEGRO Electric Fan & Blower for Confined Space | Rp10.999.900 |
| Polar Aluminium Flexible Duct Non Insulated | Rp419.900 |
| CKE Flexible Duct | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/AIR%20SYSTEMS%20INTERNATIONAL%20Duct%2C%20Vent%20%26%20Duct%20Connector%20for%20Confined%20Space/0xP109462033-1.jpg)

/e2P105605506-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/ALLEGRO%20Duct%2C%20Vent%20%26%20Duct%20Connector%20for%20Confined%20Space/1fP109462051-1.jpg)


/odP103055877-3.jpg)