Beli Wood Insert Nut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Electric Driver Socket Bit (S)atribut:
- Overall Length L (mm): 75
- Shaft Diameter (mm): 6.35
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:-An elastomer plastic grip is used.-Since it is quenched, it is excellent in wear resistance, hard chrome plate is applied resin, so it is difficult to add a tarp.-For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.atribut:
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kennedy Carbide Tipped HolesawDeskripsi:Kennedy carbide tipped holesaws last up to 10 times longer than standard holesaws and resist wear and heat caused by friction much better than traditional holesaws, making them the best choice for cutting tough material such as tile, stainless steel. Use standard arbors.atribut:
- Body Material: Alloy Steel
- Cutting Material: Carbide-tipped
- Cutting Diameter: 34
- Blade Construction: Bi-metal
- Cutting Depth: 37mm
- Application Materials: Ceramic Fibreglass Formica Nail-embedded Wood Stainless Steel
- Tooth Pitch: Constant
- Part Number: KEN0507340K
- Size: 34mm
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- OLFA Safety KnifeDeskripsi:Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga Wood Insert Nut Terbaru March 2026
| Dulux Catylac Interior 5kg | Rp249.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex | Rp71.900 |
| TRUSCO Electric Driver Socket Bit (S) | Rp85.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp18.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp18.900 |
| SMC Speed Controller | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)

/P101001779-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/94P101000328-7.jpg)

/P101518237-1.jpg)
/93P101000327-7.jpg)


/P101000154-1.jpg)

/01P101004001-4.jpg)

/P101518350-1.jpg)


/rkP101003992-6.jpg)