Beli Waterpass Selang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    26%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  2. TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  3. Trilliun Hose Water DOP (Selang Air)
    28%
    Mulai

    Rp13.900

    Trilliun Hose Water DOP (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Dof. Selang PVC Trilliun Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Dof tersedia dalam tiga macam warna, yaitu : biru, hijau dan merah. Keunggulan: - Terbuat dari 100% bahan baku PVC Murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Random Color
  5. KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.
    atribut:
    • Dimensions: 135x210x30mm
    • Nominal Dimension: 125mm
    • Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
  6. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  7. Figo Transparent Elastomer Hose / Transparent hose (Hose Elastomer / Selang Transparan)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp129.900

    Figo Transparent Elastomer Hose / Transparent hose (Hose Elastomer / Selang Transparan)
    Deskripsi:
    - Specially designed for various purposes- Elastic and lightweight- Suitable for use in various conditions and temperatures- Suitable for industry, household or daily use
    atribut:
    • Color: Transparent
  8. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  9. Mpoin Hose Water Threaded (Yarn Hose) (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp419.900

    Mpoin Hose Water Threaded (Yarn Hose) (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang Air Mpoin memiliki banyak variasi dalam jenis, bentuk, ukuran dan warna, dengan tiap jenisnya yang memiliki kegunaan yang berbeda untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari maupun dalam kebutuhan pekerjaan anda.
    atribut:
    • Length (m): 50
  10. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  11. TOYOX Rock-Y Hose (Selang Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp639.900

    TOYOX Rock-Y Hose (Selang Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
    atribut:
    • Application For: Industrial and Construction
    • Color: Yellow
    • Packing Format: Packing Film
  12. PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    48%
    Mulai

    Rp209.900

    PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    Deskripsi:
    Great flexibility.Ideal for general pneumatic piping that requires a small bending radius.Convenient cut marks are displayed at 500mm intervals when cutting tubes.
  13. Figo Hose Braided Reinforced (Selang Bening / Selang Benang)
    Mulai

    Rp299.900

    Figo Hose Braided Reinforced (Selang Bening / Selang Benang)
    Deskripsi:
    Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Width (cm): 6
    • Height (cm): 2.4
    • Material: Aluminium
Daftar Harga Waterpass Selang Terbaru November 2026
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)Rp669.900
Trilliun Hose Water DOP (Selang Air)Rp13.900
Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)Rp249.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.499.900
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900
Crystal Water Hose Threaded (Reinforced Hose) (Selang Air / Selang Benang)Rp329.900
Figo Transparent Elastomer Hose / Transparent hose (Hose Elastomer / Selang Transparan)Rp129.900
Aston Water Hose Threaded (Selang Air / Selang Benang)Rp199.900
STS Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)