Beli Ukuran Amplas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    69%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  2. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  3. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  4. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  5. 3M Sponge Abrasive Softback Sanding
    Mulai

    Rp169.900

    3M Sponge Abrasive Softback Sanding
    Deskripsi:
    3M Softback Sanding Sponge sands hard-to-reach areas on cars, trucks and vans such as around headlight openings, door handles, door jambs and other locations. The soft, flexible foam backing conforms to virtually any profile or shape on a vehicle.
  6. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  7. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  8. PFERD PoliCap Grit280 PC0713CA (Amplas PoliCap)
    Mulai

    Rp30.900

    PFERD PoliCap Grit280 PC0713CA (Amplas PoliCap)
    Deskripsi:
    POLICAP GRIT280 PC0713CA 150986 adalah alat berb entuk tabung silinder yang digunakan untuk menghaluskan benda kerja.A mplas ini cocok untuk digunakan bersama dengan cap holder untuk meme gang amplas serta air die grinder sebagai mesin pemutarnya. Amplas< /b> ini mempunyai ukuran grit sebesar 280 dengan putaran maksimum sebesa r 30000 rpm.Amplas ini biasa digunakan di bengkel, industri otomo tif, pengecoran logam, dan konstruksi. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
    atribut:
    • Item: Abrasive Cap
    • Dimensions (mm): 7x7x10
    • Application: Fine Grinding
    • Arbor: PCT 0713
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 280
    • Diameter (mm): 7
    • Type: Policap C
    • Maximum Speed (m/s): 25
  9. BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram)
    Mulai

    Rp17.900

    BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram)
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
  10. PFERD Combidisc Grit60Forte CD38A (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp34.900

    PFERD Combidisc Grit60Forte CD38A (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    ABRASIVE DISC 60 CD38A-FORTE 266090 adalah ampla s berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abrasive d isc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lain, am plas disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan kelebihan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini dibuat dari material Aluminium Oxide A-Forte dengan ukuran 38 MM .Amplas dis c ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu p enghalusan permukaan.
    atribut:
    • Arbor (mm): 6x40
    • Application: Metal
    • Diameter (mm): 38
    • Dimensions (cm): 4x4x1
    • Item: Sanding Disc
    • Grit Size: 60
    • Type: Abrasive Disc A
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A-Forte
    • Maximum Speed (rpm): 16000
  11. Flexigo Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  12. PFERD Abrasive Disc AtADisc AD3505 G120 (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp61.900

    PFERD Abrasive Disc AtADisc AD3505 G120 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    ABRASIVE DISC ATADISC AD3505 G120 151938 adalah amplas berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abras ive disc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lai n, amplas disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan keleb ihan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini di buat dari material Aluminium Oxide A dengan ukuran 35 MM .Amplas disc ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu peng halusan permukaan. Benefit Rubber drum holders marked H" are the harder type and permit grinding at higher contact pressures. Due to their reduced elasticity they are more suitable for edge grinding."
    atribut:
    • Dimensions (cm): 3.5x3.5x0.5
    • Type: Abrasive Disc A
    • Item: Sanding Disc
    • Application: Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 120
    • Diameter (mm): 35
    • Arbor (mm): 6x32
    • Maximum Speed (rpm): 16000
  13. PFERD Polinox Grit180 PNZ4020/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp349.900

    PFERD Polinox Grit180 PNZ4020/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    294697 PNZ4020/6A POLINOX MOUNTED #180 adalah fl ap abrasive yang tersusun secara radial dengan dipisahkan oleh beberapa layer. Flap Abrasive ini terbuat dari material Aluminium Oxide se hingga sangat awet dan tahan lama untuk digunakan. Flap abrasive ini mempunyai ukuran 40x20 mm dengan grit 180 sehingga sangat effektif untuk pemakanan material benda kerja. Flap abrasive ini digunaka n dengan air die grinder dan pasta gerinda sehingga menghasilkan polesan permukaan yang lebih baik. Flap abrasive ini banyak digunakan di pabrik, bengkel, dan industri. Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6x4x4
    • Item: Grinding Wheel
    • Type: Polinox
  14. PFERD Polinox Grit 100 PNL15050/25.4A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp2.399.900

    PFERD Polinox Grit 100 PNL15050/25.4A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    479667 PNL15050A PL-RG WHL 150X50MM #100 adalah abrasive yang tersusun melingkar. Ring Abrasive ini terbuat dari material Aluminium Oxide sehingga sangat awet dan tahan lama untuk digun akan. Ring Abrasive ini mempunyai ukuran 150x50 mm dengan grit 100 sehingga sangat effektif untuk pemakanan material benda kerja. Ri ng Abrasive ini digunakan dengan air die grinder dan pasta gerinda s ehingga menghasilkan polesan permukaan yang lebih baik. Ring Abrasive ini banyak digunakan di pabrik, bengkel, dan industri. Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x15x5
    • Type: Polinox
  15. PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Mulai

    Rp129.900

    PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Deskripsi:
    POLICAP ABRASIVECONE PCH11LA60 151389 adalah ala t berbentuk kerucut terpancung yang digunakan untuk menghaluskan benda k erja.Amplas ini cocok untuk digunakan bersama dengan cone holder untuk memegang amplas serta air die grinder sebagai mesin pemutarnya. Amplas ini mempunyai ukuran grit sebesar 60 dengan putaran maksim um sebesar 12000 rpm.Amplas ini biasa digunakan di bengkel, indus tri otomotif, pengecoran logam, dan konstruksi. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
    atribut:
    • Dimensions (cm): 1.1x1.1x1.1
    • Diameter (mm): 11
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Arbor: PCT 1185
    • Type: Policap Cone
    • Application: Fine Grinding
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 12000
  16. PFERD Polinox Grit 100 PNZ6050/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp539.900

    PFERD Polinox Grit 100 PNZ6050/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    POLINOX GRIT100 PNZ6050/6A 157138 adalah flap ab rasive yang tersusun secara radial dengan dipisahkan oleh beberapa layer . Flap Abrasive ini terbuat dari material Aluminium Oxide sehingg a sangat awet dan tahan lama untuk digunakan. Flap abrasive ini mempunyai ukuran 60x50 mm dengan grit 100 sehingga sangat effektif untu k pemakanan material benda kerja. Flap abrasive ini digunakan den gan air die grinder dan pasta gerinda sehingga menghasilkan polesan perm ukaan yang lebih baik. Flap abrasive ini banyak digunakan di pa brik, bengkel, dan industri. Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Application: Surface Conditioning
    • Thickness (mm): 50
    • Diameter (mm): 60
    • Item: Mounted Point
    • Type: Polinox
    • Dimensions (mm): 90x60x60
    • Maximum Speed (rpm): 10000
Daftar Harga Ukuran Amplas Terbaru November 2026
BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp119.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Rp6.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
3M Sponge Abrasive Softback SandingRp169.900
Synott Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)Rp159.900
Flexigo Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)Rp199.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp4.900
NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp5.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)