PFERD Abrasive Disc AtADisc AD3505 G120 (Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)3.5x3.5x0.5
TypeAbrasive Disc A
ItemSanding Disc
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Grit Size120
Diameter (mm)35
Arbor (mm)6x32
Maximum Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE DISC ATADISC AD3505 G120 151938 adalah amplas berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abras ive disc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lai n, amplas disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan keleb ihan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini di buat dari material Aluminium Oxide A dengan ukuran 35 MM .Amplas disc ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu peng halusan permukaan. Benefit Rubber drum holders marked H" are the harder type and permit grinding at higher contact pressures. Due to their reduced elasticity they are more suitable for edge grinding."
Feature
Application: Tool and mould construction, Model construction, Machine engineering, Vehicle construction, The aviation and aerospace industries, Engine construction and repairs, Container and apparatus construction (e.g. for the foodstuffs and chemical industries).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan