Beli USB Fingerprint Scanner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp959.900

    Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.
    atribut:
    • Type: Handhled Barcode Scanner
    • Interface Support: USB
    • Drop Test (m): 1.5
    • Resolution (mil): ≥ 5.5
    • Photo Sensor: CMOS 752x480
    • Depth Of Field (mm): 10-400
    • Mode Scan: Trigger/Continous
    • Scan Rate (scan/s): 300
  2. ANVIZ Fingerprint Time Attendance
    Mulai

    Rp3.799.900

    ANVIZ Fingerprint Time Attendance
    Deskripsi:
    A300 employs Anviz's industry-leading fingerprint algorithm BioNANO. With a waterproof, dustproof and cratchproof fingerprint sensor, A300 offers a perfect time-attendance solution. It support TCP/IP, USB Host, Mini USB, Wifi and Optional RS232 communication for different requirements.
    atribut:
    • Max User: 2000
    • Card Capacity: 2000 (optional)
    • Max Log: 50000
    • Communication Interface: TCP/IP, USB Host , Mini USB, Wifi
    • Identification Mode: FP, Card, ID+FP, ID+PW, PW+Card, FP+Card
    • Software: Anviz Crosschex standard software
    • CPU: 32-bit High Speed CPU
    • Sensor: AFOS
    • Resolution (dpi): 500
    • Dimensions (mm): 200x140x38
    • Power (V DC): 5
    • Verification Speed (s): <0.5
  3. Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.
    atribut:
    • Distance (m): 30-50
    • Interface: USB Port Wifi
    • Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
    • Laser Diode (nm): 650
    • Reading Speed (time/s): 120
    • Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
    • Reading Distance (cm): 5-30
    • Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
  4. Solution Fingerprint Reader
    Mulai

    Rp1.799.900

    Solution Fingerprint Reader
    Deskripsi:
    - PC Based, Memerlukan komputer pada saat operasional- Unlimited Fingerprint & Records
    atribut:
    • Interface: USB Cable
    • Free SDK: VB6, VB.Net, VC++, Java, Linux
    • User Capacity: No Limit
    • Response Time (s): < = 1
  5. Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Mulai

    Rp1.999.900

    Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Deskripsi:
    Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
  6. Solution Mesin Absensi
    Mulai

    Rp959.900

    Solution Mesin Absensi
    Deskripsi:
    - Standalone, 1000 Fingerprint, 50.000 Records- Fitur : Internal Lithium Battery , USB Charger, Portable- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N- Fitur Standard: Internal Litium Baterai, USB Charger.- Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal- SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.
  7. Pioneerinc All in One Terminal Pos
    Mulai

    Rp22.999.900

    Pioneerinc All in One Terminal Pos
    Deskripsi:
    15inch Touch Screen (1024x768), Quad Core J1900 2.0GHz, 4GB RAM, 320GB SATA or 64GB SSD, No OS, Spkr
    atribut:
    • Size (inch): 15
    • RAM: 4GB
    • Color: Black Casing
  8. TISSOR Kunci Pintu Pintar
    Mulai

    Rp3.999.900

    TISSOR Kunci Pintu Pintar
    Deskripsi:
    Pembeda product ini dengan product lain: -Nice to See.Tampilan yang elegan akan menberikan kesan estetika pada pintu. -DIY. Sangat mudah dipasang bahkan oleh user sekalipun. -Aman. Kemanan semakin tinggi dengan fitur yang ada. -Praktis, Tidak perlu membawa kunci kemana-mana.
  9. Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)
    Deskripsi:
    Mesin absensi sidik jari dengan tampilan sederhana namun tetap stylish dilengkapi dengan fitur USB Data Encryption untuk menghindarkan Anda dari manipulasi data kehadiran karyawan dan menjaga kevalidan data absensi. Data kehadiran yang terekam di mesin akan diolah berupa kode-kode yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Fingerspot Personnel. Software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan. Mesin absensi sidik jari-fingerprint ini berukuran 2.4inci memiliki kapasitas 1.000 sidik jari, 1.000 user, dan 100.000 data scan. Mesin ini cocok bagi Anda yang membutuhkan mesin absensi dengan harga ekonomis, tanpa harus repot mengolah laporan absensi. Pengolahan laporan absensi dapat dikerjakan dari mesin tanpa harus menggunakan software absensi tambahan berkat fitur SSR. Laporan rekapitulasi kehadiran karyawan dapat di-download langsung dari mesin dalam bentuk file Excel. Mesin ini dijamin tangguh, awet, dan bebas hang karena memiliki fitur Interval Scan. Dengan adanya fitur Interval Scan, mesin akan mengatur jeda waktu scan secara otomatis sehingga data scan yang direkam oleh mesin tidak mudah penuh dan terhindar dari terjadinya hang.Mesin ini juga memiliki menu yang sederhana dan dilengkapi dengan alphanumeric keypad untuk memudahkan Anda mengatur shift, memberi nama karyawan, dan mengatur departemen pada mesin serta dibekali dengan internal backup battery sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Mesin ini akan tetap dapat digunakan tanpa aliran listrik. Dengan begitu, manajemen absensi kantor tetap berjalan lancar. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, Fitur: - Layar berwarna mampu menampilkan menu dalam bentuk grafis yang user friendly dan mempercepat navigasi. - Self Service Reader untuk pengaturan departemen, shift dan laporan langsung pada mesin tanpa software absensi. - Statistik pegawai dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Mampu mendeteksi jam kerja karyawan secara otomatis (Automatic Shift). - Menangani jam kerja lewat tengah malam. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan izin pribadi dan izin dinas. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menangani perhitungan lembur. - Fingerspot USB Data Encryption untuk kemananan data dalam USB Flashdisk. - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif. - Internal Backup Battery sebagai sumber daya cadangan.
  10. Solution Door Access Machine (Mesin Absen)
    Mulai

    Rp729.900

    Solution Door Access Machine (Mesin Absen)
    Deskripsi:
    - Standalone, Tidak memerlukan komputer- Fitur Stardard: RFID Proximity Reader, Alarm Function.- Skeaker untuk identifikasi signal
  11. Asus VivoBook 14
    Mulai

    Rp12.999.900

    Asus VivoBook 14
    Deskripsi:
    Whether at work or play, ASUS VivoBook 14 is the compact laptop that immerses you in whatever you set out to do. Its new frameless four-sided NanoEdge display boasts an ultraslim 5.7mm bezel, giving an amazing 87% screen-to-body ratio for supremely immersive visuals. The new ErgoLift hinge design also tilts the keyboard up for more comfortable typing. VivoBook 14 is powered by up to the latest Intel Core i7 processor with discrete NVIDIA graphics and dual storage drives to help you get things done with the least amount of fuss. What’s more, it's available in four unique finishes to suit your style.
  12. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  13. Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)
    BARU
    20%
    Mulai

    Rp42.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  14. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  15. BenQ Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.199.900

    BenQ Proyektor
    Deskripsi:
    Projector for Small Meeting Room/Classroom
  16. New Projector Projector (Proyektor)
    Mulai

    Rp3.499.900

    New Projector Projector (Proyektor)
    atribut:
    • Projector System: LED lamps, 5.8inch LCD Panel
    • Native Resolution: Native 1280x800, support 1080P
    • Contrast Ratio: 2000:1
    • Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
    • Keystone: ±15 degree Physical Correction
    • Image Flip: 360 degree flip
    • Lamp Life (hour): 30000
    • Language: Eng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
    • Lens Type: Manual Focus
    • Noise (dB): < 25
    • Picture Size (inch): 60-100
    • Power Consumption Total Power (W): 200
  17. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
Daftar Harga USB Fingerprint Scanner Terbaru November 2026
Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp959.900
ANVIZ Fingerprint Time AttendanceRp3.799.900
Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp1.499.900
Solution Fingerprint ReaderRp1.799.900
Solution Mesin Absensi & Akses PintuRp1.999.900
Solution Mesin AbsensiRp959.900
Pioneerinc All in One Terminal PosRp22.999.900
TISSOR Kunci Pintu PintarRp3.999.900
Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absensi)Rp1.099.900
Solution Door Access Machine (Mesin Absen)Rp729.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)