Beli Torx T25 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriveratribut:
- Overall Length (mm): 132
- Weight (g): 51
- Shaft Length (mm): 100
- Edge Type: T25
- Handle Length (mm): 100
- HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Deskripsi:-Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.atribut:
- Size: T15
- Length (mm): 122
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Deskripsi:Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- BluePoint M Series TorxDeskripsi:M Series, Torx- Tri-lobe handle shape for reducing user strain while operating and offering optimum torque- Soft cushion grip for the best performance without fatigue- Concave hollow of the handle neck for frm pinch pressure and precision control
- Vessel Torx BitDeskripsi:-A bit exclusive for Torx screw.
- WIHA Torx KeyDeskripsi:These L-shaped Torx keys have a tip at the end of each arm that can be inserted into the Torx indentation in the bolt or screw and the arm is turned to rotate the fastener.atribut:
- UNSPSC: 27111716
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Torx
- Fastener Holding: No
- Finish: Black Oxide
- Grip Style: Cushion
- Handle Color: Green
- Handle Material: Plastic
- Insulated: No
- Key Shape: T
- Length Family: Short
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: Torx
- Non-Magnetic: Yes
- Non-Sparking: No
- Number of Tips: 1
- Working Angle: 0°
- Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver SetDeskripsi:-Corresponds to the Torx with the anti-tampering screw.-A convenient thin type ratchet handle in a narrow place.-6.35mm Bit-T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[(+)]]2, [[(-)]]6-Plate Ratchet Screwdriver-Bit-Holder Beltatribut:
- Total Length: 132mm
- Content: 6.35mm BitT8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[+]]2, [[-]]6, Plate Ratchet Screwdriver, Bit-Holder Belt
- WERA Torx KeyDeskripsi:These T-shaped tether-ready two-tip Torx keys have a sleeve that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. They have one long arm with a drive tip at the end, and one short arm that has a drive tip that extends out from the handle. The T-handle can provide more torque than an L-shaped key.atribut:
- UNSPSC: 27111716
- Corrosion Resistant: Yes
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Torx
- Fastener Holding: Yes
- Finish: Chrome
- Grip Style: Cushion
- Handle Color: Black
- Handle Material: Alloy Steel
- Handle Type: Flag Handle
- Insulated: No
- Key Shape: T
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: Torx
- Non-Magnetic: No
- Non-Sparking: No
- Number of Tips: 2
- Tether Ready: Yes
- Working Angle: 90°
- KYOTO TOOL (KTC) T-Type Torx L Shandr Wrenchatribut:
- Material: Special tool steel
- WIHA T-handle Torx screwdriveratribut:
- Overall Length (mm): 126
- Weight (g): 31
- Shaft Length (mm): 100
- Edge Type: T10
- Handle Length (mm): 80
- GEDORE Torx KeyDeskripsi:T-shaped Torx keys have one long arm with the drive tip at the end and a T-handle that can provide more torque than an L-shaped key. The tip at the end of the long arm is inserted into the Torx indentation in the bolt or screw and the handle is turned to rotate the fastener.atribut:
- UNSPSC: 27111716
- Corrosion Resistant: No
- Driver Material: Alloy Steel
- End Shape: Torx
- Fastener Holding: No
- Finish: Chrome
- Grip Style: Ergonomic
- Handle Color: Black; Blue
- Handle Material: Plastic
- Handle Type: Flag Handle
- Insulated: No
- Key Shape: T
- Length Family: Long
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: Torx
- Non-Magnetic: No
- Non-Sparking: No
- Tether Ready: Yes
- TONE T-Type TORX (R) Bitatribut:
- Total Length (mm): 25
- TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetDeskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- BONDHUS TORX Tip T-Handlesatribut:
- Material: Blade part: Protenium alloy steel (surface proguard processing)
- Vessel Bit Torx Singe Head Anti-tamper DriverDeskripsi:-Torx, the dedicated bit for screw, often used in automotive application.
- JAKEMY Obeng Torx SetDeskripsi:JM-8170 Portable DIY Electronic Maintenance Magic Screwdriver Box Kit with Replaceable Driver Bits for Home RepairMatte chrome 12mm long working depth bits H4*28mmTorx: T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8Flat-head: 1.5 2.0 2.5 3.0Philips: 1.5 2.0 2.5 3.0Tri-wing: Y0.8 Y2.5Pentagon (Pentalobe): 0.8 1.2Stand off (Motherboard philips): 1.5
- WERA Screwdriver Torx T-Type (Obeng)Deskripsi:-T-handle with easy to hold shape.-Work efficiency is improved by high torque transmission rate.atribut:
- Opposite Side Dimension (mm): Tx6
- Total Length (mm): 127
- Total Width (mm): 61
Daftar Harga Torx T25 Terbaru April 2026
| WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriver | Rp479.900 |
| HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang) | Rp32.900 |
| KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng) | Rp56.900 |
| BluePoint M Series Torx | Rp38.900 |
| Vessel Torx Bit | Rp32.900 |
| WIHA Torx Key | Rp869.900 |
| Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set | Rp269.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) T-Type Torx Bit Socket | Rp149.900 |
| WERA Torx Key | Rp389.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) T-Type Torx L Shandr Wrench | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































![WIHA T Handle Torx [[RD]] Screwdriver](https://media.monotaro.id/mid01/small/Perkakas%20Tangan%2C%20Pneumatik%20%26%20Listrik/Perkakas%20Tangan/Kunci%20Perkakas/Kunci%20L%20Bintang/WIHA%20T%20Handle%20Torx%20%5B%5BRD%5D%5D%20Screwdriver/P102016060-1.jpg)
/piP105310918-5.jpg)
/bgP103638412-6.jpg)




%20T-Type%20Torx%20Bit%20Socket/bqP105426422-1.jpg)

%20T-Type%20Torx%20L%20Shandr%20Wrench/a2P105593362-1.jpg)


%20Bit/g9P105561585-1.jpg)





/P102695818-3.jpg)
%20Screwdriver%20Torx%20Resin%20Handle%20(Obeng)/jqP102067710-2.jpg)