Beli Toolbox Heavy Duty di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.
    atribut:
    • Product Range: Classic Range
    • Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Security: Fully Lockable
    • Number of Drawers: 7
    • Color: Red
    • Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
    • Overall Height (mm): 993
    • Overall Length (mm): 699
    • Overall Width (mm): 458
  2. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  3. Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  4. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  5. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  6. SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp13.900

    SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Standard:Cairan Rem DOT 3 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1703(society of Automotive Engineers)- JIS K2233-3 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT3 memiliki kualitas :-Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-3 danSAE J1703)-Tidak menimbulkan Karat-Tidak Merusak Karet/Rubber-Kekentalannya Stabil pada suhu rendah-Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 3 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraaan buatan Jepang, Korea dan China.
  7. STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. GENIUS Heavy Duty Pipe Wrenches (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp459.900

    GENIUS Heavy Duty Pipe Wrenches (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Product Type: Wrenches and Torque Wrenches
  10. SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4 (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp59.900

    SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4 (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Standard:Cairan Rem DOT 4 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1704 (Society of Automotive Engineers)- JIS K2233-4 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT4 memiliki kualitas :- Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-4 dan SAE J1704)- Tidak menimbulkan Karat- Tidak Merusak Karet/Rubber- Kekentalannya Stabil pada suhu rendah- Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 4 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin sedang dan besar. Biasanya kendaraaan buatan Amerika dan Eropa.
    atribut:
    • Color: Clear
  11. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  12. Kennedy Tool Chest
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle weego (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle weego (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Because it is a retractable handle, it can be compactly stored. It is an arrangement of casters for pulling and using. The sound is quiet with 75 sound-saving caster adoption. Adoption of elastomer resin wheels makes it more resilient and moves more lightly than conventional rubber wheels. It also reduces the tire marks.Caster : Flexible casters, two fixed casters each (Flexible casters: Handle side installation)Material : (loading platform) Regenerated polypropylene (PP) recycled material 100%
    atribut:
    • Handle Height (mm): 790
  14. Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima tray
    atribut:
    • Kit Type: Engineers
    • Insulated: No
  15. Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet (Lemari Perkakas)
    atribut:
    • Product Range: Classic Range
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Color: Red
    • Overall Height (mm): 1007
    • Overall Length (mm): 1067
    • Overall Width (mm): 458
  16. Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp879.900

    Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Overall Length (mm): 305
  17. Kenmaster Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  18. Kennedy Professional Rolling Tool Cabinet (0)
    Mulai

    Rp8.199.900

    Kennedy Professional Rolling Tool Cabinet (0)
    atribut:
    • Color: Red
    • Drawer Load Capacity (kg): 20, 25, 40
    • Mobility: Heavy Duty Casters
    • Number of Drawers: 7
    • Overall Height (mm): 890
    • Overall Length (mm): 688
    • Overall Width (mm): 458
    • Product Range: Classic Range
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Security: Fully Lockable
  19. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga Toolbox Heavy Duty Terbaru November 2026
Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)Rp9.999.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)Rp689.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp1.399.900
SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)Rp13.900
STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)Rp12.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
GENIUS Heavy Duty Pipe Wrenches (Kunci Pipa)Rp459.900
SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4 (Cairan Rem)Rp59.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)