Beli Timer Switch Lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)Deskripsi:Time Switch & Timer. High Quality Material.atribut:
- IP Rating: IP20
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- Broco Saklar Double Outbow Persegi Standard Line (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- DV Pilot Lamp Round (Lampu Pilot/Lampu Indikator)Deskripsi:Indicator Lamp. Anti Shatter.
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)Deskripsi:100 minutes timerIP54Built-in strong magnetAlarm with buzzer and lampCountdown functionSet Content : Monitor battery, instruction manual
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Hannochs LED Bulb Lamp Sonic E27 (Lampu Bohlam)Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Hannochs LED Bulb Motion Sensor Lamp E27Deskripsi:Innovative MOTION SENSOR Bulb (Create Automation Light ON.)Light will be automatically TURN OFF when when sensor detect no movement near bulb and TURN ON when sensor detect movement near bulb.Securing your home, make yout auto light will outwit thieves at your home.No need to turn ON/OFF the swich.Save out electricity bill.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Just install into the E-27 fitting. No external motion sensor neededCan operate within 100 - 240 V.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover, impact resistant.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED with Motion Sensor
- Beam Angle (°): 240
- Diameter (mm): 60
- Fitting: E27
- Height (mm): 122
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Hager Analogue Time Switch (Timer Analog)Deskripsi:Electromechanical time switches 1 channel for daily or weekly programming. To control lighting, heating, household appliances, shop windows etc... To improve comfort and save energy. Applications Domestic and commercial premises. DIN rail mounting. Technical data -Programming by captive segments -Manual override: On 1 module devices: -automatic -permanent ON On 3 and 5 module devices: -Automatic -Permanent ON -Permanent OFF Minimum switching time: - 15 min for daily versions - 2 hours for weekly versions - 15 min and 2 hours on the daily + weekly version Connection capacity: 1 to 4mm2 Complies with EN 60 730.atribut:
- Electrical Durability At Nominal Load in AC1 In Operating Cycles: 50000
- Frequency (Hz): 50-60
- Installation Mode: For Mounting On DIN Rail
- Max. Power (A): 3 (cos phi 0.6)
- Number of Channel: 1
- Number of Function Channel: 1
- Operating Temperature (°C): -10-+50
- Power Consumption Operation (W): 0.5
- Power Loss (W): 1 (at Full Load)
- Rated Operational Voltage Ue (V): 230-240
- Type of Connection: With Screw Terminals
- Fort Saklar Timer Analog (Pengatur Waktu Otomatis)atribut:
- Voltage (V): AC 220
- Hour: 24
- Frequency (Hz): 45-60
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Fort Pilot Lamp LED 22mm (Lampu Indikator Panel)atribut:
- Diameter (mm): 22
- Legrand Digital Time Switch MicroRex (Saklar Timer Digital)atribut:
- Nominal Switching Current AC (A): 16 (at 250V)
- IP Protection: IP20
- Frequency Supply Voltage (Hz): 50-60
- Supply Voltage (V): 230-230
- Mounting Method: DIN rail
- 24 Hour Program: Yes
- 60 minute Program: No
- Accuracy per Day (s): 1
- Depth (mm): 60
- Height (mm): 83
- Mains Synchronous: No
- Number of Memory Locations: 28
- Potential Free Switch Contact: No
- Shortest Switching Time Channel 1 (minute): 1
- Shortest Switching Time Channel 2 (minute): 1
- Suitable For Manual Operation: Yes
- Voltage Type (supply Voltage): AC
- Width (mm): 35.6
- Width in Number of Modular Spacings: 2
- Autonics Tower Lights LED Type PTE SeriesDeskripsi:PTE series tower lights combine the latest LED technology with UL safety technology. With a new concept and innovative design, PTE series tower lights are ideal for factory automation and many applications.atribut:
- Cable Spesification: UL1007/22AWG
- Connection Type: Lead wire connection
- Humidity Level: 45-85%RH
- Installation Direction: Upward only
- Certification: CE
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
- Legrand Timer Lag Switch Automatic Staircase (Sakelar Penunda Waktu Otomatis)atribut:
- Supply Voltage (V): 230-230
- Frequency Control Voltage 1 (Hz): 50-60
- Control Voltage 1 (V): 230-230
- Mounting Method (mounted): Surface
- Contains Batteries And/or Accumulator: Yes
- Current Surge Function Selectable: No
- Function: Other
- Number of Contacts As Normally Closed Contact: 3
- Number of Contacts As Normally Open Contact: 3
- Pre-warning of Switching-off: Other
- Repetitive: None
- Type of Control Voltage 1: AC
- Type of Control Voltage 2: AC
- Voltage Type (supply Voltage): AC
- Wiring System: 3 wire configuration
Daftar Harga Timer Switch Lampu Terbaru November 2026
| DV Timer Socket (Stop Kontak Timer) | Rp85.900 |
| Philips LED Bulb (Lampu Bohlam) | Rp32.900 |
| Autonics Timer | Rp119.900 |
| dretec Digital Timer | Rp199.900 |
| Broco Saklar Double Outbow Persegi Standard Line (Saklar Seri/Saklar Lampu) | Rp23.900 |
| DV Pilot Lamp Round (Lampu Pilot/Lampu Indikator) | Rp8.900 |
| Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu) | Rp269.900 |
| AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis) | Rp219.900 |
| Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D) | Rp17.900 |
| Hannochs LED Bulb Lamp Sonic E27 (Lampu Bohlam) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n9P105169837-6.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)


/P102058756-1.jpg)
/dgP105169484-2.jpg)
/P102126455-1.jpg)
/10P102116036-2.jpg)
/P101552286-2.jpg)
/h4P105212616-3.jpg)

/eeP106159518-4.jpg)
/7jP103455271-1.jpg)
/beP101006410-2.jpg)
/68P103846224-2.jpg)
/arP103844387-1.jpg)
/91P101006325-2.jpg)

/3mP101006130-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)