Beli Timbangan Timer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital
    Mulai

    Rp68.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasak
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
    • Battery: 2 x AAA
    • Platform Dimensions (cm): 13 x 13
    • LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
  2. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
  3. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  4. Kenmaster Timbangan Kue
    Mulai

    Rp43.900

    Kenmaster Timbangan Kue
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  5. Non Brand Timbangan Kopi Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Timbangan Kopi Digital
    Deskripsi:
    Dilengkapi Timer dengan soundAuto zero/auto offHigh precission stain gauge sensorLow battery/overload indicationMulty unit toggleTare FunctionCounter up/down timer with alarm
    atribut:
    • Capacity (kg): 3
    • Resolution (g): 0.1
    • Platform Size (cm): 13x13
    • Display: LCD display with green backlight
    • Power Supply: Battery AAA 2x
    • Material: ABS
  6. AS ONE Timbangan Analitik
    Mulai

    Rp56.999.900

    AS ONE Timbangan Analitik
    atribut:
    • Minimum Display (mg): 0.01
    • Calibration Method: Internal weight
    • Function: PSC completely automatic calibration, Timer CAL, One touch CAL, Clock function, ISO print, Interval timer output, Pieces count, unit conversion
    • Input and Output: RS232C, DATA, I/O, KEY BOARD
    • Linearity (mg): +/- 0.15
    • Plate Size (mm): 80
    • Power Supply: AC100V 50/60Hz
    • Reproducibility (Standard Deviation) (mg): 0.05
    • Size (mm): 217x356x339
    • Weighing (g): 101
  7. Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm Clock
    Mulai

    Rp17.900

    Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm Clock
    Deskripsi:
    Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
    • Battery: 1 x AAA
    • Material: Plastik ABS
  8. AS ONE Timbangan Analitik
    Mulai

    Rp44.999.900

    AS ONE Timbangan Analitik
    atribut:
    • Minimum Display (mg): 0.1/0.01
    • Calibration Weight: Internal
    • Function: PSC completely automatic calibration, Timer CAL, One touch CAL, Clock function, ISO print, Interval timer output, Specific gravity measurement (option is required), Pieces count, unit conversion
    • Input and Output: RS232C, DATA, I/O, KEY BOARD
    • Linearity (g-mg): 200 range/+/- 0.2, 52 range/+/- 0.1
    • Plate Size (mm): 80
    • Power Cord Length (m): 1.8
    • Power Supply (V AC): 100
    • Size (mm): 217x356x339
    • Standard Deviation (σ): 200g range/0.1m, 52g range/0.02mg (40g or less), 0.05mg (40 - 82g)
    • Weighing (g): 200/52
  9. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  10. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCD
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCD
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  11. Non Brand Jasa Kalibrasi Timbangan
    Mulai

    Rp709.900

    Non Brand Jasa Kalibrasi Timbangan
    atribut:
    • Calibration Type: Timbangan
  12. Joyko Timbangan Digital
    Mulai

    Rp77.900

    Joyko Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Kitchen Scale Alat Timbang Dapur DSL-A3
  13. OMRON Solid State Timer H3cr-A
    Mulai

    Rp909.900

    OMRON Solid State Timer H3cr-A
    Deskripsi:
    Multiple time ranges and operation modes. High-voltage and low-voltage AC/DC free power supply. DIN48x48mm full multi-timer. Ecological design with reduced current consumption. Sequence check is easy with 0-set instantaneous output. Obtained UL, CSA, NK, LR. Compliant with EN61812-1. CE mark compatible. * Do not use the inverter output as a power source. * Since there is an inrush current, care must be taken when opening and closing the power supply of the timer body with a non-contact output such as a sensor.
  14. NEWTECH Timbangan High Precision Digital
    Mulai

    Rp2.199.900

    NEWTECH Timbangan High Precision Digital
    atribut:
    • Housing Size (mm): 217x125x272
    • Display: Green LED
    • Classification: Rechargeable Battery
  15. Taffware Digipounds Coffee Scale
    Mulai

    Rp91.900

    Taffware Digipounds Coffee Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 3 kg dengan keakuratan hingga 0.1 g. Timbangan dengan alas lempengan besi ini sangat kokoh dan kuat. Timbangan ini cocok untuk Anda yang sering menimbang bahan-bahan makanan atau minuman dengan presisi, seperti saat membuat kopi, kue atau makanan yang membutuhkan akurasi yang baik
    atribut:
    • Power: Kapasitas Baterai Lithium Rechargeable 250 mAh, 3.7 V
    • Dimensions (mm): 150 x 130 x 22.5
    • Measuring Range (gram): 401769
    • Unit of Measure: oz, ml dan g
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Auto Off (s): 60
    • Material: ABS dan Stainless Steel
  16. Tanita Silicon Timer
    Mulai

    Rp569.900

    Tanita Silicon Timer
    atribut:
    • Power Supply: AAA size batteryx2 pieces (test attachment)
    • Size (mm): 86x27x86
    • Volume (dB): 70 or higher
  17. Insize Timbangan Digital
    Mulai

    Rp9.699.900

    Insize Timbangan Digital
    atribut:
    • Range (mm): 200 (8inch)
    • Resolution (mm): 0.01 (0.0005inch)
  18. ICM Bypass Timer
    Mulai

    Rp579.900

    ICM Bypass Timer
    atribut:
    • UNSPSC: 39121515
  19. OMRON Solid-State Timer
    Mulai

    Rp789.900

    OMRON Solid-State Timer
    atribut:
    • Adjustable Time: 0.05s to 300h
Daftar Harga Timbangan Timer Terbaru March 2026
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini DigitalRp68.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur MiniRp66.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleRp47.900
Kenmaster Timbangan KueRp43.900
Non Brand Timbangan Kopi DigitalRp309.900
AS ONE Timbangan AnalitikRp56.999.900
Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm ClockRp17.900
AS ONE Timbangan AnalitikRp44.999.900
KRISBOW Timbangan Dapur ElektronikRp179.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCDRp159.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)