Beli Timbangan Telur Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp429.900

    NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.
    atribut:
    • Art. No: 177 - 18
    • Capacity (kg): 5
  2. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  3. B-ONE Incubator Digital with Overload (Inkubator Digital)
    Mulai

    Rp30.999.900

    B-ONE Incubator Digital with Overload (Inkubator Digital)
    atribut:
    • Accuracy (°C): 0.1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Temperature Range (°C): 5-80
    • Timer (minute): 0-9999
  4. PRIO Incubator (Inkubator)
    Mulai

    Rp6.899.900

    PRIO Incubator (Inkubator)
    Deskripsi:
    Inkubator Lab adalah inkubator laboratorium serba guna yang ideal untuk kultur, telur, mikrobiologi, dan biologi lainnya di rumah sakit, industri, dan laboratorium.
  5. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  6. Oxone Hand Blender (Blender)
    Mulai

    Rp489.900

    Oxone Hand Blender (Blender)
    Deskripsi:
    Membuat juice semakin mudah dan praktis dengan Oxone OX-204 – Hand Blender 200 Watt. Nyaman dan aman digunakan karena terbuat dari plastik BFA free yang ringan. Pisau stainless steelnya mampu dapat diandalkan untuk menghaluskan aneka buah, daging, bumbu dapur hingga telur. Daya hemat 200 watt saja, semakin hemat pengeluaran.Daya : 200 WattHand Blender dengan performa tangguhPisau Stainless yang awetTahan LamaBatang Stainless SteelBlender TanganTegangan : 220V-50Hz, 200WBody terbuat dari bahan plastic BPA free yang aman Center Oxone Hand Blender 200 Watt OX204
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Speed: 1
    • Power (W): 200
    • Voltage (V/Hz): 220-240
    • Dimension (LxWxH) (cm): 38x10x10
    • Completeness: Hand Blender
    • Function: 1 Function
    • Frequency (Hz): 50-60
  7. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Loading Type: Bottom Loading
  8. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  9. PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3D
    Mulai

    Rp669.900

    PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3D
    Deskripsi:
    MODEL GIGI MANUSIA (BMD 81-04)Flat model, ukuran -+ 91 x 41 x5cm. Memperlihatkan susunan dan penampang gigi manusia.
  10. OHAUS MB Series Moisture Analyzers
    Mulai

    Rp47.999.900

    OHAUS MB Series Moisture Analyzers
    Deskripsi:
    Moisture affects everything we use on a daily basis. Therefore, in many cases it is important to be able to accurately determine the moisture content of samples. Equipped to handle routine and sophisticated measurements, our flagship moisture analyzer MB120 makes the whole process faster, easier, and more efficient. The MB120 allows you to analyze more samples, access saved data, and spend less time prepping and more time putting your results to work.
    atribut:
    • Moisture Content (%): 0.01
    • Heater Type: Halogen Lamp
  11. Memmert Incubator Standard Delivery (Inkubator)
    Mulai

    Rp71.999.900

    Memmert Incubator Standard Delivery (Inkubator)
    Deskripsi:
    The incubator I is perfect for the world of research, medicine, pharmaceutics and food analytics, as well as food chemistry.
    atribut:
    • Adjustable Parameters: Temperature (Celsius or Fahrenheit), air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
    • Calibration: Three freely selectable temperature values
    • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-colour display
    • Convection: Natural Convection
    • Fresh Air: Admixture of pre-heated fresh air by electronically adjustable air flap
    • Function SetpointWAIT: The process time does not start until the set temperature is reached
    • Housing: Rear Zinc-Plated Steel
    • Interior: Easy-to-clean interior,made of stainless steel, reinforced by deep drawn ribbing with integrated and protected large-area heating on four sides
    • Setting Accuracy Temperature (°C): 0.1
    • Temperature Sensor: 1 Pt100 sensor DIN class A in 4-wire-circuit
    • Temperature Setting Range (°C): +20 to +80
    • Timer: Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
    • Vent: Vent connection with restrictor flap
    • Working Temperature Range (°C): At Least 5 Above Ambient Temperature to +80
  12. AS ONE Inkubator Programmable, Air Jacket dengan Natural Convection
    Mulai

    Rp24.999.900

    AS ONE Inkubator Programmable, Air Jacket dengan Natural Convection
    Deskripsi:
    - An independent overheat prevention device that can digitally set the set temperature is installed as standard, further considering safety. - A color LCD display with excellent visibility has been adopted to improve operability. - In addition to the PV/SV two-stage display that makes it easy to check the actual measured value and the set value, a set temperature display to prevent overheating is used. - Equipped with an 8-step 4-pattern program function as standard, you can choose from 4 types according to the amount and size of the sample. - The air jacket type natural convection system realizes a uniform and stable temperature environment and prevents the sample from drying out. - Double door type with a transparent inner door Allows observation of the sample without opening the inner door.- PID control is used for temperature control, enabling highly accurate and stable temperature control. - A key is included for security.
    atribut:
    • Accessories: 2 Shelf Boards, 2 Shelf Board Rails
    • Additional Function: 8-step 4-pattern program function
    • Code: 2m/3P plug
    • Convection Method: natural convection air jacket
    • Exhaust Port (mm): 32 x 1 piece
    • Exterior: steel powder coating
    • Inner Door: tempered glass
    • Interior: Stainless steel (SUS304)
    • Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
    • Safety device: Independent excessive temperature rise prevention device (operating temperature can be set digitally), overcurrent breaker, burnout mechanism (heater OFF when sensor is disconnected)
    • Shelf pitch (mm): 35
    • Temperature Control Method: PID control, SSR output
    • Temperature Control Range (°C): Room temperature +5 to 80
    • Temperature Distribution (°C): Distribution width: 2 (at37°C)
    • Temperature Sensor: Platinum resistance thermometer Pt100Ω
  13. Memmert Laboratory Oven
    Mulai

    Rp56.999.900

    Memmert Laboratory Oven
    Deskripsi:
    The universally applicable lab oven U is Memmert’s classic appliance for temperature control in science, research and material tests in industry. The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology, overtemperature protection and precisely tuned heating technology
  14. Non Brand Manual Ball Valve
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Manual Ball Valve
    Deskripsi:
    These 2-way sanitary ball valves are designed to help provide unrestricted flow-through. They feature 316 stainless steel construction with PTFE seats, and can be serviced without complete removal from line.
  15. DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller Mixer
    Mulai

    Rp11.999.900

    DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller Mixer
    Deskripsi:
    Air-powered propeller mixers do not create electric sparks, so they're safe for blending flammable materials like paints, cleaning products, and pharmaceuticals. Also known as pneumatic-driven mixers, they use compressed air to drive their mixing shaft and have fewer moving parts than electric mixers. They're lightweight, easier to reposition, run cooler for a longer lifespan, and require minimal maintenance. Adjusting their air supply varies the mixing speed for greater control than electric mixers.
    atribut:
    • Air Inlet Gender: Female
    • Air Inlet Type: NPT
  16. DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller Mixer
    Mulai

    Rp9.999.900

    DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller Mixer
    Deskripsi:
    These propeller mixers use their electric-powered motor to drive the mixing shaft in long-term installations where they won't need repositioning. Also known as direct drive mixers, they are heavier than air-powered mixers but deliver more mixing torque and consume less electricity while operating. Electric mixers should not be used to blend flammable materials. Dual-voltage models require wiring by an electrician to connect the mixer to a power source.
    atribut:
    • UNSPSC: 23191101
    • Phase: Single
    • Pitch Type: Machine Pitch
Daftar Harga Timbangan Telur Digital Terbaru November 2026
NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)Rp429.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
B-ONE Incubator Digital with Overload (Inkubator Digital)Rp30.999.900
PRIO Incubator (Inkubator)Rp6.899.900
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
Oxone Hand Blender (Blender)Rp489.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp769.900
PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3DRp669.900
GETRA Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)