Beli Timbangan Telur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)Deskripsi:Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.atribut:
- Art. No: 177 - 18
- Capacity (kg): 5
- VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
- Oxone Hand Blender (Blender)Deskripsi:Membuat juice semakin mudah dan praktis dengan Oxone OX-204 – Hand Blender 200 Watt. Nyaman dan aman digunakan karena terbuat dari plastik BFA free yang ringan. Pisau stainless steelnya mampu dapat diandalkan untuk menghaluskan aneka buah, daging, bumbu dapur hingga telur. Daya hemat 200 watt saja, semakin hemat pengeluaran.Daya : 200 WattHand Blender dengan performa tangguhPisau Stainless yang awetTahan LamaBatang Stainless SteelBlender TanganTegangan : 220V-50Hz, 200WBody terbuat dari bahan plastic BPA free yang aman Center Oxone Hand Blender 200 Watt OX204atribut:
- Material: Stainless Steel
- Speed: 1
- Power (W): 200
- Voltage (V/Hz): 220-240
- Dimension (LxWxH) (cm): 38x10x10
- Completeness: Hand Blender
- Function: 1 Function
- Frequency (Hz): 50-60
- PRIO Incubator (Inkubator)Deskripsi:Inkubator Lab adalah inkubator laboratorium serba guna yang ideal untuk kultur, telur, mikrobiologi, dan biologi lainnya di rumah sakit, industri, dan laboratorium.
- Kenwood Stand Mixer dengan Mangkuk Stainless Steel (Mixer)Deskripsi:Mixer kami yang paling ringkas mengemas pemikiran besar ke dalam ruang kecil. Ukuran mangkuk yang besar memungkinkan Anda menyiapkan adonan pizza dengan cepat untuk enam orang lapar. Atau panggang 36 cupcake. Dengan kekuatan dan keserbagunaan untuk menyelesaikan pekerjaan.Setiap bahan dalam campuran.Pencampuran mencakup seluruh sisi, tengah, dan dasar mangkuk. Tidak ada campuran yang terlewatkan atau terbuang. Yang tersisa hanyalah kesempurnaan.KapasitasKapasitas - Kue (kg): 1,6kgKapasitas - Adonan (kg): 960gKapasitas - Tepung untuk kue kering (kg): 500gKapasitas - Putih telur: 8What’s in the box- K-Beater- Whisk- Dough Tool- 4.3L Bowl- Splashguardatribut:
- Color: Silver
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- FOMAC Mixer Adonan (Mixer)Deskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini adalah mesin pengaduk adonan telur atau adonan cair. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. Keuntungan menggunakan mesin ini: Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Hasil produksi Anda akan semakin meningkat dan adonan lebih higienis. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.atribut:
- Voltage (V): 220
- PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3DDeskripsi:MODEL GIGI MANUSIA (BMD 81-04)Flat model, ukuran -+ 91 x 41 x5cm. Memperlihatkan susunan dan penampang gigi manusia.
- OHAUS MB Series Moisture AnalyzersDeskripsi:Moisture affects everything we use on a daily basis. Therefore, in many cases it is important to be able to accurately determine the moisture content of samples. Equipped to handle routine and sophisticated measurements, our flagship moisture analyzer MB120 makes the whole process faster, easier, and more efficient. The MB120 allows you to analyze more samples, access saved data, and spend less time prepping and more time putting your results to work.atribut:
- Moisture Content (%): 0.01
- Heater Type: Halogen Lamp
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Loading Type: Bottom Loading
- FOMAC Cutter Vegetable (Alat Pemotong Sayur)Deskripsi:Mesin pemotong sayuran dan buah-buahan dengan kapasitas besar. Kecepatan potong dan hasil potongan yang sesuai dengan harapan membuat mesin ini cocok digunakan untuk berbagai jenis usaha kuliner seperti restoran, hotel, catering, dan usah kuliner lainnya.Menggunakan mesin pemotong meminimalkan luka tergores ketika memotong, namun harap tetap berhati-hati saat menggunakan mesin dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.Pengoperasian mesin yang tepat membuat pekerjaan dapur Anda menjadi lebih mudah dan cepat, pekerjaan dapur jadi lebih efisien dan efektif.
- RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Spatulas, Spreader & WhiskDeskripsi:Spatulas, also known as scrapers, mix and transfer ingredients from one container to another and can be used to spread ingredients.atribut:
- Blade Material: Silicone
- Dishwasher Safe: No
- NSF-certified: Yes
- DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller MixerDeskripsi:Air-powered propeller mixers do not create electric sparks, so they're safe for blending flammable materials like paints, cleaning products, and pharmaceuticals. Also known as pneumatic-driven mixers, they use compressed air to drive their mixing shaft and have fewer moving parts than electric mixers. They're lightweight, easier to reposition, run cooler for a longer lifespan, and require minimal maintenance. Adjusting their air supply varies the mixing speed for greater control than electric mixers.atribut:
- Air Inlet Gender: Female
- Air Inlet Type: NPT
- DAYTON Drum, Tank & Pail Propeller MixerDeskripsi:These propeller mixers use their electric-powered motor to drive the mixing shaft in long-term installations where they won't need repositioning. Also known as direct drive mixers, they are heavier than air-powered mixers but deliver more mixing torque and consume less electricity while operating. Electric mixers should not be used to blend flammable materials. Dual-voltage models require wiring by an electrician to connect the mixer to a power source.atribut:
- UNSPSC: 23191101
- Phase: Single
- Pitch Type: Machine Pitch
- CRESTWARE Spatulas, Spreader & WhiskDeskripsi:Whisks combine ingredients to create and beat air into mixtures. They feature multiple thin loops that help break up clumps of dry ingredients and allow fluids to flow through them.atribut:
- UNSPSC: 27111909
- Blade Material: Silicone
- Dishwasher Safe: No
- Handle Material: Silicone
- NSF-certified: No
- Product Type: Spoonula
- IPG Lakban OPP Rubber (Solasi / Selotip)Deskripsi:Polypropylene-backed tape is smooth, flexible, and tear-resistant. It is commonly used for boxes that are made of recycled material, have been previously used, or have rough surfaces.atribut:
- UNSPSC: 31201517
- Color: Clear
- Package Configuration: Case
- Shelf Life (month): 12
- Tape Adhesive: Rubber
- Tape Application: Hand
- Tape Backing Material: Polypropylene
- Tape Core Diameter (inch): 3
- STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC (Selang Tembaga)Deskripsi:Plastic-coated Type K copper tubing eliminates the need for on-site tape wrapping or sleeving in tubing used underground or in potentially aggressive environments. The plastic coating protects copper from corrosive reactions during plumbing installations and construction. Applications for plastic-coated Type K copper pipe include potable/non-potable water, natural gas, liquefied petroleum gas, and fuel oil. ASTM specifications are permanently marked or incised in green to distinguish between other copper tube types.atribut:
- Fabrication: Seamless
- Material: Copper
- Material Grade: C12200
- Maximum Operating Temperature (°F): 400
- FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong)Deskripsi:Mesin Pemotong Buah Dan Sayuran FCT-160 ini Berfungsi untuk memotong buah dan sayuran, dengan tabung stainless anti karat sehingga hasilnya bersih dan higienis.atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga Timbangan Telur Terbaru November 2026
| NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital) | Rp429.900 |
| NAGAMI Timbangan Duduk Jarum (Timbangan Platform Analog) | Rp479.900 |
| VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia) | Rp119.900 |
| Oxone Hand Blender (Blender) | Rp489.900 |
| PRIO Incubator (Inkubator) | Rp6.899.900 |
| Kenwood Stand Mixer dengan Mangkuk Stainless Steel (Mixer) | Rp3.999.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| FOMAC Mixer Adonan (Mixer) | Rp2.399.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3D | Rp669.900 |
| OHAUS MB Series Moisture Analyzers | Rp47.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/56P105784186-1.jpg)
/osP107049892-1.jpg)
/8fP103518303-1.jpg)
/bmP105292418-5.jpg)
/j6P108389690-1.jpg)
/keP109118734-1.jpg)

/8bP106081299-1.jpg)


/0eP106875014-1.jpg)
/49P106084153-1.jpg)




/lqP109382782-1.jpg)
/pfP109403915-1.jpg)
/7rP106083279-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)