Beli Timbangan Ons di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  2. Insta360 Stick Camera
    Mulai

    Rp269.900

    Insta360 Stick Camera
    Deskripsi:
    Insta360 Selfie Stick 70cm secara teleskopik memanjang dari ukuran pegangan tangan dengan panjang 6 hingga 27,5". Saat digunakan dengan Mod Insta360 One R 360, tongkat ini secara otomatis dihapus dari gambar bahkan saat diperpanjang sepenuhnya. Menampilkan standar 1/4" -20 sekrup pemasangan, ini juga mendukung sebagian besar kamera lain yang ukurannya serupa dengan One R. Ini juga dihapus dari gambar saat digunakan dengan kamera Insta360 ONE X, ONE, dan EVO.
  3. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  4. Adam Equipment Precision Balance
    Mulai

    Rp24.999.900

    Adam Equipment Precision Balance
    atribut:
    • Material: ABS Plastic, Metal, Aluminium
    • Calibration: Internal or External, Selectable Automatic Calibration Due To Change In Time Or Temperature
    • Display: Backlit LCD with dual digits (24mm high) and capacity tracker
    • Housing: Die Cast Aluminium Housing
    • Interface: Bi Directional RS-232 (Standard)
    • Maximum Capacity (g): 150
    • Operating Temperature (°C): 10 to 40
    • Pansize (mm): 145x125
    • Power Supply: 1 5 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (lnput Voltage 100-240V,50/60 Hz)
    • Readability (g): 0.001
    • SNI Number: ISO
    • Set Content: Manual Book
    • Unit of Measurement: Gram (g), Kilogram (kg), Milligram (mg), Carat (ct), Pound (lb), Ounce (Oz), Dram (d), Grain (GN), Troy Ounce (Ozt), Pennyweight (dwt), Momme (MM), Teals Hk. (TL.H), Teals 5. (T1.5), Teals T. (TL.T), Tical , (ti), Tolas, Newton (N), Custom unit
  5. MILWAUKEE Locking Pocket Level 360 degree
    Mulai

    Rp869.900

    MILWAUKEE Locking Pocket Level 360 degree
    Deskripsi:
    The Milwaukee 360° Pocket Level offer users a compact, yet heavy duty alternative to current protractors and angle finders, while also functioning as a traditional pocket level for quick checks. Amplified Rare Earth Magnet Technology utilizes magnetic circuits to redirect and focus the magnetic field for industry-leading holding power. Providing functionality similar to a protractor, a Locking 360° Adjustable Vial secures the vial in place so users can identify and repeat any angle needed. A locking screw protects the accuracy of the vial whether it’s taken in and out of pockets or pouches. SHARPSITE Vial Technology magnifies the bubble so it’s easier to read, and the vial is engineered with high-impact acrylic for ultimate durability that will protect accuracy over the life of the level.
    atribut:
    • Item: Locking Pocket Level, 360deg.
  6. PORTER CABLE Profile Router Bits
    Mulai

    Rp749.900

    PORTER CABLE Profile Router Bits
    atribut:
    • UNSPSC: 27112821
Daftar Harga Timbangan Ons Terbaru April 2026
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
Insta360 Stick CameraRp269.900
Fenix SenterRp289.900
Adam Equipment Precision BalanceRp24.999.900
MILWAUKEE Locking Pocket Level 360 degreeRp869.900
PORTER CABLE Profile Router BitsRp749.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)