Beli Timbangan Obat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Oxone OX-917 – Timbangan Badan berfungsi sebagai penimbang berat badan. Memiliki desain yang lucu dan unik serta mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Kapasitas : 130 KgMOTIF SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 130
 - Weight (kg): 2
 - Material: Stainless Steel
 - Dimension (LxWxH) (cm): 31x24x6
 - Motif: Various Kinds of Pictures
 
 - Oxone Timbangan BadanDeskripsi:Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 120
 - Weight (kg): 2
 - Material: Stainless Steel
 - Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
 - Motif: Random Color (Black, Blue)
 
 - Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
 - Weight (kg): 1.3
 - Material: Stainless Steel
 - Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
 - Color: Random Color
 
 - Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
 
 - OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
 - OneMed Timbangan Bayi DigitalDeskripsi:Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height -Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai. -Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya. -Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data. -Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya. -Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca. Spesifikasi: Maximal Weight : 20 kg/ 44lb Weight Divisions : 5 gr/0.01lb Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch Memory : 8 users @15 datas Baterry : 4 pcs AAA (not included) LCD : white backlight LCD Size LCD : 7530 mm Color : White Satuan: Unit NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Division (g): 5
 
 - OneMed Timbangan Digital PocketDeskripsi:- Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
 - OneMed Timbangan Bayi AnalogDeskripsi:Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
 - Tray Size (cm): 51.5x27
 - Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
 - Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
 - Maximum Weight (kg): 20
 
 - AS ONE Wadah Tisu SterilDeskripsi:- Clean storage. It is OK to take out one sheet at a time! - You can store medicine wrapping paper cleanly. It is difficult to fall apart and can be taken out one by one.atribut:
- Maximum Storage Number (sheets): 1000
 - Material: acrylic resin
 
 - SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
 - Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
 
 - ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
 
 - KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
 - Type: without Duct
 
 - HEAVYPACK Semi-Automatic Carton SealerDeskripsi:Seri baru mesin penyegel karton terutama digunakan ketika penyegelan dan pengemasan karton baik secara individu atau sebagai bagian dari jalur produksi tergantung pada unit yang diperlukan. Sealer ini banyak digunakan di bidang peralatan rumah tangga listrik, tekstil, bahan makanan, barang dagangan umum, obat-obatan, industri kimia dan banyak lainnya.atribut:
- Voltage (V): 110/220
 - Frequency (Hz): 50-60
 - Seal Capacity: About 1000 standards per hour
 
 - KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
 - ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
 - Weighing Pan: Plastic
 - Power Source: 6xAA size batteries or Optional AC/DC 9volt/100mA adapter
 
 - monotaro Transfer Pipette (Pipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obatatribut:
- Material: CR-V
 - Sterilizing: Sterilized
 
 - GETRA Food DehydratorDeskripsi:Material from stainless steel. Internal fan. Thermostat. Timer. No noisy. Capacity 30 racks.atribut:
- Temperature (°C): 40 to 90
 
 
Daftar Harga Timbangan Obat Terbaru November 2025
| Oxone Timbangan Badan Analog | Rp159.900 | 
| Oxone Timbangan Badan | Rp229.900 | 
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp309.900 | 
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp44.000 | 
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 | 
| OneMed Timbangan Bayi Digital | Rp519.900 | 
| OneMed Timbangan Digital Pocket | Rp149.900 | 
| OneMed Timbangan Bayi Analog | Rp539.900 | 
| AS ONE Wadah Tisu Steril | Rp1.299.900 | 
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 | 
Data diperbarui pada 03/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Digital/fqP105708566-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Digital%20Pocket/gxP105708609-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Analog/fzP105708575-1.jpg)








/c8P101567440-4.jpg)