Beli Timbangan Mg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- Non Brand Jasa Kalibrasi Timbanganatribut:
- Calibration Type: Timbangan
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- OneMed Timbangan Dapur DigitalDeskripsi:Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unitatribut:
- Maximum Weight Capacity (kg): 5
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Sangat Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Platter Material: Stainless Steel dan kaca pelindung tinggi
- Platter Size (cm): 8
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- Load Capacity (g): 220
- Accuracy (g): 0.0001 (0.1mg) dengan RS232 port
- Vibra Timbangan Analytical (AB Series)Deskripsi:High-spec with Tuning Fork sensor equipped.Middle class equipment with 1mg readability.
- OneMed Timbangan Digital PocketDeskripsi:- Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
- IDEALIFE Timbangan Saku DigitalDeskripsi:setelah menimbang pertama, lalu mau menimbang selanjutnya: tunggu 1 menit - utk full akuratatribut:
- Barcode: 985.623.325.548.6
- Box Dimensions (cm): 10.5x10.5x2.5
- Battery: CR2032 2pcs (included)
- LCD Size (mm): 36.0x17.5
- Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- Unit: gr, oz, ozt, ct, gn, dwt
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- Vibra Timbangan Analytical (HT Series)atribut:
- Readability (d): 0.0001
- Verification Intervals (g): 1
- Accuravacy Class: I
- Repeatability (m): 0.1
- Linearity (m): ± 0.3
- Pan Diameter Size (mm): 80
- Stabilization Time (s): 3
Daftar Harga Timbangan Mg Terbaru April 2026
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp98.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp179.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| Non Brand Batu Timbangan | Rp98.900 |
| MG Sign Board | Rp32.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Timbangan | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/MG%20Sign%20Board/cdP103199445-1.jpg)




/3uP105732138-1.jpg)

/3lP105732129-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Digital%20Pocket/gxP105708609-1.jpg)


/5sP105732208-1.jpg)