Beli Timbangan Industri di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- Maspion Keranjang Industriatribut:
- Color: Random Color
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
- Maspion Keranjang Industri Jumboatribut:
- Dimensions (mm): 850x630x550
- Packing Size (mm): 850x630x550
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Cahaya Adil Manual Platform ScaleDeskripsi:- Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- microclean Kain Lap Mikrofiber PremiumDeskripsi:Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.atribut:
- Material: FBZ
- Min. Weight (gsm): 330
- Trilliun Selang Air TransparanDeskripsi:Selang PVC Trilliun Transparan. Selang PVC Trilliun Transparan merupakan selang yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang baik dan jernih. Selang PVC Trilliun Transparan sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Selang PVC Trilliun Transparan tersedia dalam tiga warna transparan, yaitu: biru, hijau dan putih bening. Keunggulan : - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Transparansi yang sangat jernih. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga Timbangan Industri Terbaru March 2026
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| Maspion Keranjang Industri | Rp119.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| Green Leaf Keranjang Industri | Rp46.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| Non Brand Keranjang Industri Merah | Rp109.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/ooP102038888-3.jpg)