Vibra Precision Industrial Scale HJ Series

Sebelum PPN:
Rp73.999.900 - Rp99.999.900
Spesifikasi
Readability (d)0.1g
Verification Intervals1g
Linearity+/- 0.3g
Pan size400x350mm
CalibrationExternal
Repeatability 0.1g

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Precision Industrial Scale
Water & dust proof, durable, high resolution. HJK series has IP rating 65 water and dust proof feature as standard. This series can be used in two styles, separate type with 1m cable or pole type. Separate type can be changea

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan