Beli Timbangan Gantung 10 Kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NANKAI Timbangan Gantung Mini Ekonomisatribut:
- Art. No: 177 - 04E
- Capacity (kg): 50
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- NANKAI Timbangan Gantungatribut:
- Art. No: 130 - 05
- Capacity (kg): 150
- KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kaitatribut:
- Capacity (kg): 0.05-10
- Dimensions (mm): 130x70x35
- Oxone Timbangan BadanDeskripsi:Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 120
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
- Motif: Random Color (Black, Blue)
- Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
- Weight (kg): 1.3
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
- Color: Random Color
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- NANKAI Timbangan Duduk Digital KotakDeskripsi:Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.atribut:
- Art. No: 177 - 18
- Capacity (kg): 5
- OneMed Timbangan Bayi DigitalDeskripsi:Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height -Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai. -Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya. -Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data. -Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya. -Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca. Spesifikasi: Maximal Weight : 20 kg/ 44lb Weight Divisions : 5 gr/0.01lb Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch Memory : 8 users @15 datas Baterry : 4 pcs AAA (not included) LCD : white backlight LCD Size LCD : 7530 mm Color : White Satuan: Unit NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Division (g): 5
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
Daftar Harga Timbangan Gantung 10 Kg Terbaru April 2026
| NANKAI Timbangan Gantung Mini Ekonomis | Rp91.900 |
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| Quattro Timbangan Gantung Digital | Rp11.999.900 |
| NANKAI Timbangan Gantung | Rp179.900 |
| KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait | Rp239.900 |
| Oxone Timbangan Badan | Rp229.900 |
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp309.900 |
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Digital/fqP105708566-3.jpg)