Beli Timbangan Gajah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)Deskripsi:Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- Butterfly Ruler (Penggaris)atribut:
- Material: Plastic
- NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab)Deskripsi:- Capacity is 4 types from 100ml to 1000ml.- Easy to use and economical. - The molded scale marked on the circumference can measure the contents of chemicals at any position. - Since the bottle mouth is large, it is easy to inject distilled water and chemicals. - Excellent squeeze. - We give wrinkle processing to be able to put name with oil-based pen. - Bend angle and total height (± 5mm) may be different because the bent part of the nozzle is processed by hand.atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Nozzle Cap: LLDPE (Linear LDPE)
- Temperature Range (°C): -30 to 60
- Zojirushi Citric Acid untuk Pembersih Panci ListrikDeskripsi:The Citric Acid Cleaner for Electric Water Boilers removes lime scale build-up on all Zojirushi Electric Water Boilers & Warmers. It is 100% citric acid, biodegradable and non-toxic when used as directed. Just dissolve in water, fill the water boiler, and activate the Citric Acid Cleaning cycle.Removes lime scale build-up on electric water boilers100% citric acidBiodegradable and non-toxic when used as directedatribut:
- Packaging: Pack
- Size (g): 30
- Heron Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)Deskripsi:Perlengkapan kerja yang wajib digunakan guna mendukung motto “safety first” di lingkungan industri biasanya terdiri dari banyak item, tergantung dari area kerja dan juga tingkat resiko masing masing departemen. Namun dari semua jenis perlengkapan safety tersebut, sarung tangan merupakan item yang paling penting dan wajib digunakan. Terdapat beberapa jenis sarung tangan, seperti sarung tangan benang, kulit, latex, sarung tangan plastik, nitrile, dan lain sebagainya.Untuk sarung tangan benang sendiri, kami bisa mensupply sesuai kebutuhan Anda. Dengan lokasi warehouse dan juga kantor di area Bekasi, kami bisa menjamin pengiriman yang tepat waktu ke perusahaan Anda, terutama jika perusahaan Anda terletak di area Bekasi, Cikarang, Depok, Bogor, Jakarta, dan beberapa area kawasan industri yang ada.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- WOOSTER Paint Roller Cover (Refill Kuas Roll)Deskripsi:Standard roller covers are over 4 in. long, but can be as large as 18 in. Roller covers are tubes topped with an absorbent material that slips over the paint roller frame. They are often made of synthetic fabrics (woven or knitted), such as polyester or foam, as well as natural fibers like mohair or lamb's wool. Covers come in a range of nap sizes. The thicker the nap pile, the more paint it holds.
- FDR Tire Motorcycle Tyre Outer (Ban Luar Motor)Deskripsi:Ban motor dengan karakter tajam dan tegas dirancang untuk gaya mengemudi yang lincah.
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- ABILITY ONE Wall Barrier Sheeting Film (Lembaran Pelindung Dinding)Deskripsi:Standard barrier films are a medium-thickness and are used in interior wall coverage. The films tape in place and peel off for easy removal, rolling all captured materials into itself for disposal.atribut:
- UNSPSC: 31211901
- Adhesive Backing: Non-Adhesive
- Application: Surface Protection
- Backing Construction: Film
- Fire-Resistant: No
- Leak-Resistant: No
- Length (ft): 100
- Material: Polyethylene
- Product Form: Roll
- Product Type: Surface Protection Sheet
- Recyclable: Yes
- Resistance Properties: Vapor Resistant; Water Resistant
- Slip Resistant: No
- Standards: LP-378
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- ADAPTALL Fitting Adapter Steel Hydraulic Hose (Adaptor Male-Female)Deskripsi:BSPT-to-NPT steel hydraulic hose adapters are typically used in high-pressure hydraulic applications to connect compatible hydraulic hoses to pipe or equipment. They provide good wear resistance, conductivity, and durability. These adapters have a BSPT (British Standard Pipe Tapered) connection on one end and an NPT (National Pipe Taper) connection on the other end.atribut:
- Crimpable: No
- Fitting Material: Carbon Steel x Carbon Steel
- For Hose Type: Hydraulic
- Material Grade: 12L14; 12L15
- AEROQUIP Fitting Adapter Elbow Steel Hydraulic Hose (Adaptor Elbow)Deskripsi:NPTF-to-JIC steel hydraulic hose adapters are often used to connect compatible hydraulic hoses to equipment or hoses in fuel delivery and fluid power applications. They provide good strength, durability, and vibration resistance in high-pressure applications. These fittings have a NPTF (National Pipe Tapered Fuel) connection on one end and a JIC (Joint Industry Council) connection on the other end. The NPTF connection (or dryseal thread) forms a tight seal when mated with the opposite gender.atribut:
- Crimpable: No
- For Hose Type: Hydraulic
- Material Grade: 12L14; 12L15
- Parker Quick Connect Coupling 6600 Series Hydraulic (Kopler)Deskripsi:6600 Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) in hydraulic applications where fluid lines require connection and disconnection for equipment operation or maintenance.atribut:
- UNSPSC: 27121701
- Bearing Material: Stainless Steel
- Body Material: Steel
- Finish/Coating: Plain
- Hose Fitting Gender: Female
- Includes Bearing: Yes
- Includes Shut Off: Yes
- Includes Valve: Yes
- Seal Material: Nitrile
- Series: 6600
- Standards: ISO 7241-1 Series A
- Valve Type: Poppet
- Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with JIC Connection (Sambungan Lurus)Deskripsi:Crimp hose fittings with JIC connection are used in industrial and hydraulic applications with petroleum-based fluids and lubricating oils. They connect Parker series hydraulic hoses to compatible JIC (Joint Industry Council) threaded equipment or hoses. These crimp fittings are made of steel for strength, durability, and wear-resistance in high-pressure applications. They are secured with a Parker crimping device for a permanent connection.atribut:
- UNSPSC: 40141734
- Fitting Material: Steel x Steel
- Hose Fitting A Connection Type: JIC
- Hose Fitting B Connection Type: Crimp
- Hose Fitting B Gender: Genderless
- Reusable: No
- Thread Type: JIC
- Vacuum Rating: Not Rated
Daftar Harga Timbangan Gajah Terbaru November 2026
| Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun) | Rp30.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp1.799.900 |
| CAS Timbangan Portabel (Timbangan Analog Portabel) | Rp2.099.900 |
| Butterfly Ruler (Penggaris) | Rp6.900 |
| CAS Floor Scale + Indikator | Rp14.999.900 |
| NIKKO Wash Bottle Plastic (Botol Cuci Lab) | Rp129.900 |
| Zojirushi Citric Acid untuk Pembersih Panci Listrik | Rp139.900 |
| Heron Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun) | Rp31.900 |
| CAS Platform + Indikator | Rp3.999.900 |
| WOOSTER Paint Roller Cover (Refill Kuas Roll) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Gajah%20Cotton%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/15P105182041-1.jpg)
/44P104567148-2.jpg)
/q5P106663941-1.jpg)
/kaP106968730-1.jpg)

/jsP102092712-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Heron%20Cotton%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/1xP105182069-1.jpg)

/g3P109429579-11.jpg)
/miP108305810-1.jpg)
/l2P107613758-11.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/r2P109446974-6.jpg)

%20Lurus/ADAPTALL%20Fitting%20Adapter%20Steel%20Hydraulic%20Hose%20(Adaptor%20Male-Female)/nuP109539858-2.jpg)
/6iP109540234-3.jpg)
/9zP109571359-1.jpg)
%20Lurus/Parker%20Crimp%20Hydraulic%20Hose%20Fitting%20with%20JIC%20Connection%20(Sambungan%20Lurus)/fdP109571553-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)