Beli Timbangan Emas Digital Akurat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  2. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  3. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  4. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  5. OneMed Timbangan Dapur Digital
    Mulai

    Rp159.900

    OneMed Timbangan Dapur Digital
    Deskripsi:
    Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unit
    atribut:
    • Maximum Weight Capacity (kg): 5
  6. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  7. SOJIKYO Pocket Digital Scale
    Mulai

    Rp67.900

    SOJIKYO Pocket Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Power Source: 2 Battery AAA
    • Load Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
  8. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  9. SOJIKYO Timbangan Counting Anti Air
    Mulai

    Rp1.399.900

    SOJIKYO Timbangan Counting Anti Air
    atribut:
    • Platter Size (cm): 30x22.5
  10. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  11. ACIS Digital Precision Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  12. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  13. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.599.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  14. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  15. Insize Digital Hardness Tester
    Mulai

    Rp9.099.900

    Insize Digital Hardness Tester
    Deskripsi:
    Memberikan pembacaan kekerasan cepat dan akurat dengan tampilan digital. Cocok untuk uji kekerasan logam dalam berbagai skala seperti HRC, HB, dan HV.
    atribut:
    • Display: LCD
    • Range: 0 to 100HA
    • Accuracy: ±1HA
    • Dimensions (mm): 153x50x29
    • Power Supply: Builtin Rechargeable Battery
    • Battery Size: Built-In Rechargeable
    • Data Output Type: Cable and Integrated Wireless
    • Depth (inch): 1.14
    • For Material: Plastic, Rubber
    • Functions: On/Zero Off, Data/Hold
    • Height (inch): 6.02
    • Indenter Protrusion (inch): 0.1
    • Operation Type: Digital
    • Resolution: 0.1 HA
    • Scale: Shore A
    • Tip Angle (°): 35
    • Width (inch): 1.97
  16. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  17. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  18. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  19. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Timbangan Emas Digital Akurat Terbaru April 2026
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
CMOS Timbangan DigitalRp469.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
OneMed Timbangan Dapur DigitalRp159.900
OneMed Timbangan Digital PocketRp149.900
SOJIKYO Pocket Digital ScaleRp67.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
SOJIKYO Timbangan Counting Anti AirRp1.399.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)