Beli Timbangan Duduk 25 Kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  2. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  3. Oxone Timbangan Badan Analog
    Mulai

    Rp179.900

    Oxone Timbangan Badan Analog
    Deskripsi:
    Oxone OX-917 – Timbangan Badan berfungsi sebagai penimbang berat badan. Memiliki desain yang lucu dan unik serta mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Kapasitas : 130 KgMOTIF SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 130
    • Weight (kg): 2
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 31x24x6
    • Motif: Various Kinds of Pictures
  4. Oxone Timbangan Badan
    Mulai

    Rp229.900

    Oxone Timbangan Badan
    Deskripsi:
    Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 120
    • Weight (kg): 2
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
    • Motif: Random Color (Black, Blue)
  5. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  6. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  7. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  8. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  9. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  10. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  11. KRISBOW Timbangan Anti Air dengan Tera
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW Timbangan Anti Air dengan Tera
    atribut:
    • Color: White Gray
    • Capacity (kg): 15
    • Min. Capacity (g): 100
    • Division (g): 5
    • Pan Size (cm): 25x21.8
    • Power Supply: 4V/ 4Ah rechargeable battery
    • Dimensions (cm): 27.5x25.2x29
  12. Digi Timbangan Digital
    Mulai

    Rp9.799.900

    Digi Timbangan Digital
    Deskripsi:
    The DIGI SM 100 series digital scales are digital scales with a label printing function that are very appropriate for use in environments that require tool durability. These scales offer high efficiency at very attractive prices. Digital scales are the most widely used in the retail and supermarket world.
    atribut:
    • Number of Preset Keys: 40
    • Display Resolution: 1/3000 (Dual Range)
    • Paper Width (mm): Max. 60
    • Label Size (mm): 60x220
    • Memory Capacity : 1M (Standard) 2M (Option)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Power Source (V): 220
    • Speed (mm/s): 80 (label), 105 (receipt)
  13. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  14. NIPPON PAINT Vinilex Super 25kg (Cat Tembok)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NIPPON PAINT Vinilex Super 25kg (Cat Tembok)
    Deskripsi:
    VINILEX SUPER EXTERIOR adalah cat tembok berkualitas tinggi dengan bahan dasar akrilik termodifikasi yang khusus diformulasikan untuk dinding eksterior. Memiliki keunggulan cepat kering, anti-jamur, anti-pudar, warna awet, tahan lama, dapat dicuci, dan tahan sikat hingga 2.000 kali. Mempunyai daya tutup yang baik serta hasil yang halus dan merata. Dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dan lain-lain.SpesifikasiJenis Cat : Kopolimer vinyl akrilik.Tekstur : Matt.Warna : Putih dan berbagai warna.Specific Gravity (25°C) : 1.40 - 1.50 Kg/L.Non Volatile : 54% - 56% b/b.Daya Sebar Teoritis : 10 - 12 m2/kg/lapis (kuas).
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 10-12
    • Ukuran (kg): 25
  15. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  16. Superform Hand Pallet dengan Timbangan
    Mulai

    Rp29.999.900

    Superform Hand Pallet dengan Timbangan
    atribut:
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Size N (mm): 1150x572
    • Fork Size W (mm): 1220x692
    • Battery: 4x1.5V AA, 2.7 Ah
    • Battery Life (hour): 70
    • Type: Hand Pallet with Weight Scale
Daftar Harga Timbangan Duduk 25 Kg Terbaru April 2026
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp359.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
CMOS Timbangan DigitalRp469.900
Oxone Timbangan Badan AnalogRp179.900
Oxone Timbangan BadanRp229.900
Oxone Timbangan Badan DigitalRp309.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
Oxone Timbangan BadanRp209.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)