Beli Timbangan Digital Tanita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 20 to 95
    • Temperature Range (°C): -5 to 45
    • Dimensions (mm): 182x25x148
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Measurement Item: Temperature, humidity
    • Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
  2. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  3. Tanita Digital Scale
    Mulai

    Rp619.900

    Tanita Digital Scale
    atribut:
    • Size (kg): Max. 2
  4. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  5. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  6. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  7. SOJIKYO Timbangan Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    SOJIKYO Timbangan Dapur
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 5
    • Display: Bright LCD
    • Power: Battery AAA (not Included)
    • Accuracy (g): 1
  8. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  9. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  10. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  11. ACIS Digital Precision Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  12. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  13. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  14. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  15. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.599.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  16. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  17. Quattro Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp999.900

    Quattro Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
  18. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
Daftar Harga Timbangan Digital Tanita Terbaru April 2026
Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp1.299.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
Tanita Digital ScaleRp619.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
SOJIKYO Timbangan DapurRp98.900
KRISBOW Timbangan Dapur ElektronikRp179.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)