Beli Timbangan Digital Kiloweigh di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KILOWEIGH Digital Scale
    Mulai

    Rp929.900

    KILOWEIGH Digital Scale
    Deskripsi:
    Thicker stainless steel weighing pan High quality loadcell Memory saving Rechargeable battery Bright red LED Display
    atribut:
    • Capacity (kgxg): 30x5
    • Min. Weight (g): :100
    • Pan Material: Stainless steel
    • Pan Size (cm): 34x23
    • Display (digits): Weight window : 5, unit price window : 5, total price window : 6
    • Power (V): AC 250/110 and built in rechargeable battery
  2. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  3. KILOWEIGH Boardes Bench Scale
    Mulai

    Rp1.199.900

    KILOWEIGH Boardes Bench Scale
    atribut:
    • Readibility (gr): 20
    • Platform Size (cm): 40x50
    • Display (digits): 5 (Weight Window); 5 (Unit Price Window); 6 (Total Price Window)
    • Power: AC 230V or 110V, and DC 4V or 6V (built in rechargeable battery) scale can work when charging battery.
    • Maximum Capacity (kg): 150
  4. BENZ WERKZ Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    BENZ WERKZ Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  5. SOJIKYO Small Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Small Digital Scale
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  6. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  7. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  8. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  9. Excellent Scale Timbangan Portable
    Mulai

    Rp3.299.900

    Excellent Scale Timbangan Portable
    Deskripsi:
    Model Capacity DivisionJCS - B LED - 15kg 15kg 0.5g
    atribut:
    • Working Temperature Range (°C): 0 - +40
    • Power Supply (V): AC 220 (10%) + DC 6V/4Ah Rechargeable Battery
    • Pan Size (WxL) (mm): 206x256
    • Shape Size (WxLxH) (mm): 270x325x120
    • Carton Size (WxLxH) (mm): 370x315x145
  10. Mitutoyo Digital Caliper Gauge
    Mulai

    Rp12.999.900

    Mitutoyo Digital Caliper Gauge
    Deskripsi:
    The highly versatile Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic internal tube thickness gage is designed to accurately measure the inside diameters of tubes. This tube thickness gage is ideal for measuring other inside dimensions such as hole diameters, groove depths and thicknesses, and other hard-to-reach dimensions. The spring-loaded lever makes the thickness gage simple to use in tight spaces, and the operational buttons provide quick feature and measurement access.
  11. SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale
    Mulai

    Rp2.099.900

    SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale
    Deskripsi:
    ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
    • Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Unit Measuring: Kg
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Platter Size (cm): 45x60
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
  12. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  13. GEWINN Bench Scale Standard
    Mulai

    Rp3.899.900

    GEWINN Bench Scale Standard
    atribut:
    • Platform Size (mm): 400x500
Daftar Harga Timbangan Digital Kiloweigh Terbaru April 2026
KILOWEIGH Digital ScaleRp929.900
CMOS Timbangan DigitalRp469.900
KILOWEIGH Boardes Bench ScaleRp1.199.900
BENZ WERKZ Digital ScaleRp389.900
SOJIKYO Small Digital ScaleRp73.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
Excellent Scale Timbangan PortableRp3.299.900
Mitutoyo Digital Caliper GaugeRp12.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)