Beli Timbangan Digital Excellent 30 Kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  2. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  3. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  4. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  5. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  6. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  7. AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp6.599.900

    AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  8. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  9. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  10. AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Mulai

    Rp6.199.900

    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  11. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  12. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  13. Mitutoyo Digital Indicator
    Mulai

    Rp3.099.900

    Mitutoyo Digital Indicator
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
  14. TORA Scale Digital Electronic
    Mulai

    Rp849.900

    TORA Scale Digital Electronic
    atribut:
    • Size (kg): 30
  15. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  16. ASHCROFT Digital Pressure Gauge 0 to 30psi
    Mulai

    Rp9.199.900

    ASHCROFT Digital Pressure Gauge 0 to 30psi
    Deskripsi:
    Gauge is ideal for use where ambient corrosion is a concern. Designed with stainless steel case and ring that offers excellent resistance to chemical, weather, and corrosion attack.
    atribut:
    • Digital Pressure and Vacuum Gauge Type: Digital Pressure Gauge
    • Item: Digital Pressure Gauge
    • Basic Gauge Wetted Parts: Stainless Steel
    • Gauge Connection Location: Bottom
    • Gauge Primary Range Units: psi
    • Gauge Primary Range Values: 0 to 30
    • Number of Display Digits: 5
  17. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  18. Mitutoyo Mikrometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.699.900

  19. ISHIDA Platform Scale
    Mulai

    Rp35.999.900

Daftar Harga Timbangan Digital Excellent 30 Kg Terbaru November 2026
CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Rp719.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)Rp6.599.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesRp6.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)