Beli Timbangan Digital Berat Badan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Beauty Bathroom Scale (Timbangan Badan Digital)Deskripsi:Jaga selalu berat ideal tubuh agar tidak kelebihan maupun kurang. Gunakan timbangan badan digital dari Oxone OX-466 – Beauty Bathroom Scale untuk mengecek dan memantau berat badan setiap saat. Bisa digunakan dengan mudah, hasil akurat dan nyaman.Kapasitas Maksimal : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANDesain stylish, modern dan rampingModel digital, sehingga bilangan lebih jelasModel ramping, jadi lebih ringkasatribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (kg): 180
- Dimension (LxWxH) (cm): 35x35x7
- Weight (kg): 1.5
- Color: Random Color (Gray, Blue, And White)
- Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
- Weight (kg): 1.3
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
- Color: Random Color
- Oxone Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Oxone OX-917 – Timbangan Badan berfungsi sebagai penimbang berat badan. Memiliki desain yang lucu dan unik serta mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Kapasitas : 130 KgMOTIF SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 130
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 31x24x6
- Motif: Various Kinds of Pictures
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Deskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- SOJIKYO Digital Precision ScaleDeskripsi:Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gratribut:
- Display: Super Bright Green LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 0.01
- Keyboard: Tare, Count, Unit
- Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
- Platter: Round Thick Stainless Steel
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)atribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)Deskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- SOJIKYO Hospital Scale (Timbangan Rumah Sakit)atribut:
- Load Capacity (kg): 200
- Display: Big LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 50
- Keyboard: 6 Keys
- Platform: Steel with Anti Slip Rubber Mat
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
- Sharp Aquos LED TVDeskripsi:-50 inch Full HD TV -Super Eco Mode - Optimized energy efficient screen display -X2 Master Engine - The X2 Master Engine processor enhances your viewing experience -Digital Broadcasting - Support digital broadcasting Full HD Enjoy Full HD viewing experience in high definition. X2 Master Engine Able to reduce noise in order to produce a more detailed and smoother picture quality. Digital Video Broadcasting-2nd Generation Terrestrial The world's most advanced digital terrestrial television )DTT) system, offering more robustness, flexibility and 50% more efficiency than any other DTT system. 7 SHIELDS PROTECTION All Sharp products pass strict Japanese quality standards. Sharp TVs are proven to have safe protection and high endurance under various circumstances. Now you can enjoy your viewing experience from a quality TV that is protected by 7 Shields. -Lightning Shield Varistor protects the product from lightning surges through AC cable that are in line with EMC standard (IEC 61000–4–2 & IEC 61000–4–5). -Heavy Weight Shield The design of our wall mounting brackets are tested against IEC 60065 weight loading standards. -Voltage Shield Safe product operation is ensured throughout, as our TVs can handle more than standard voltage (110V – 240V). -Drop Shield The protective performance of our packaging and the durability of SHARP LED TVs are proven by passing strict drop tests. -Stability Shield Our proven structural stability has been benchmarked against IEC 60065 standards. -Vibration Shield Our quality carton packing design and high build quality of SHARP LED TVs are proven to be vibration resistant during delivery. -High Temperature & Humidity Shield Reliable SHARP LED TVs are proven and tested based on IEC 60065 standards to withstand high temperature and humidity settings.
Daftar Harga Timbangan Digital Berat Badan Terbaru October 2026
| Oxone Beauty Bathroom Scale (Timbangan Badan Digital) | Rp389.900 |
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp339.900 |
| Oxone Timbangan Badan Analog | Rp179.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp2.099.900 |
| AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital) | Rp2.399.900 |
| ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital) | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.799.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| SOJIKYO Digital Precision Scale | Rp1.799.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6oP105293240-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)

/44P104567148-2.jpg)
/P101521398-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)





/m5P103841797-1.jpg)

/2iP101515090-3.jpg)


/ocP103841876-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)