Beli Timbangan Crown di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Crown Molding StopDeskripsi:Crown molding stops attach to a miter saw to hold the workpiece in the correct position and prevent it from sliding down the fence while cutting.atribut:
- Includes: (2) Stops
- Features: Accurately Positions Crown Molding on Saw Fence
- Length (inch): 3
- Accessory Type: Crown Molding Stop
- Height (inch): 4 1/2
- Width (inch): 6 1/2
- For use with: DW703; DW706; DW708; DW712; DW715; DW716; DW717; DW718; DWS780
- UNSPSC: 27112709
- SELLSTROM Face Shield Crown & Chin ProtectorDeskripsi:These face shield crowns and chin protectors fit Sellstrom-brand face shields. Crowns attach to headgear and cover the forehead and part of the top of the head to protect against splash and impact from flying debris. Chin protectors attach to the bottom of a visor to protect the front and underside of the chin from impact and splash.atribut:
- UNSPSC: 46181702
- Compatible with Brand: Sellstrom
- Dielectric Protection: No
- For use with: Face Shield Visor
- Headgear Style: Single Crown
- Includes: Ratchet Knob
- Material: Nylon
- Standards: ANSI Z87+ High Impact
- Suspension Adjustment Type: Ratchet
- Crown Horeca Upright Chiller (Freezer)Deskripsi:Upright Chiller G1600 merupakan produk Upright Chiller Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 1600 L. Mesin ini memiliki berat 206 Kg dan kekuatan 553 W untuk menampung berbagai jenis Sayuran, minuman dan lainnya. Upright Chiller G1600 masing-masing dilengkapi enam pintu (tiga atas dan tiga bawah) dan sembilan rak dengan ukuran dimensi 1837x760x1965mm dan temperatur suhu 0-8degree C.
- HONEYWELL FIBRE-METAL Face Shield Crown & Chin ProtectorDeskripsi:These face shield crowns and chin protectors fit Honeywell North-brand face shields. Crowns attach to headgear and cover the forehead and part of the top of the head to protect against splash and impact from flying debris. Chin protectors attach to the bottom of a visor to protect the front and underside of the chin from impact and splash.atribut:
- UNSPSC: 46181707
- Color: Gray
- Compatible with Brand: Honeywell Fibre Metal
- Dielectric Protection: No
- Features: Comfortable; Crown Made of Heat-Resistant Noryl; Guaranteed for the Life of the Headgear; Simple Window Mounting Pattern for a Secure Fit; Strip-Proof
- For use with: Face Shield
- Headgear Style: Single Crown
- Height (inch): 3
- Manufacturer Part Number: F300
- Material: Plastic
- Standards: ANSI Z87.1; CSA Z94.3; SEI Certified
- Suspension Adjustment Type: Ratchet
- Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No FrostDeskripsi:Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
- CAMRY Timbangan Duduk Jarumatribut:
- Dimesnsions (cm): 32x32
- HONEYWELL NORTH Face Shield Crown & Chin ProtectorDeskripsi:These face shield crowns and chin protectors fit Honeywell North-brand face shields. Crowns attach to headgear and cover the forehead and part of the top of the head to protect against splash and impact from flying debris. Chin protectors attach to the bottom of a visor to protect the front and underside of the chin from impact and splash.atribut:
- UNSPSC: 46181702
- Color: Gray
- Compatible with Brand: Honeywell Fibre Metal
- Compatible with Manufacturer Model Number: F4500
- Compatible with Series: Faceshield Headgear
- Dielectric Protection: No
- Features: 7 in Crown; Channel Grip System; Heat Resistant; Ratchet Suspension; Slot/Pin Mechanism with Locking Cams
- For use with: Attaches to E2Q and P2HNQ Series Hard Hats
- Headgear Style: Single Crown
- Manufacturer Part Number: F500-H5
- Material: Plastic
- Standards: ANSI Z87.1
- Sub Brand: FibreMetal
- Suspension Adjustment Type: Ratchet
- Insize Timbangan Digitalatribut:
- Range (mm): 200 (8inch)
- Resolution (mm): 0.01 (0.0005inch)
- Jackson Safety Face Shield Crown & Chin Protectoratribut:
- UNSPSC: 46181702
- Color: Gray
- Dielectric Protection: No
- Features: Universal Pin Pattern
- For use with: Jackson Safety Faceshield Models
- Manufacturer Part Number: 14260
- Material: Nylon
- Standards: ANSI Z87.1-2015 + High Impact
- Sub Brand: F4XP
- Suspension Adjustment Type: Ratchet
- DEWALT Staplesatribut:
- Fits Wire Diameter (inch): Up to 1/2
- Color: Silver
- CONDOR Full Face Shield SystemDeskripsi:The crown on these faceshields cover the forehead and part of the top of the head to protect against splash and impact from flying debris.atribut:
- UNSPSC: 46181707
- Face Shield Type: Face Shield Assembly
- Face Shield Visor Coating: Uncoated
- Headgear Material: Plastic
- Includes Anti-Fog Visor Coating: No
- Includes Anti-Static Visor Coating: No
- Includes No Visor Coatings: Yes
- Includes Scratch-Resistant Visor Coating: No
- Photochromatic Visor: No
- Replaceable Visor: Yes
- Reusability: Reusable
- Standards: ANSI Z87.1-2010
- Visor Material: Polycarbonate
- Visor Shade: Clear Visor
- Visor Welding Shade Designation: Not Rated for Welding Use
- Visor Width (inch): 15-1/2
- Visor color: Clear
- WESTWARD Cable Stapleatribut:
- Fits Wire Diameter (inch): 0.047 x 0.024
- For use with: 10D655 Staple Gun
- Type: Round Crown
- Crown Width (inch): 5/16
- Gauge: 20
- UNSPSC: 31162404
- WESTWARD Carton StaplesDeskripsi:Carton staple sticks are used to staple packages for shipping or storage. They are used for medium-volume applications and require more frequent reloading than carton staple rolls.atribut:
- Compatible with Stapler Brand: Westward
- SELLSTROM Arc Flash & Flame-Resistant Face Shieldatribut:
- UNSPSC: 46181702
- ATPV Rating (cal/cm²): 9.9
- Features: High-Impact Crown and Chin Protector; Universal Slotted Dielectric Hard Hat Adaptor
- Headgear Color: Black
- Headgear Material: Nylon
- Includes: Dual Crown; Window and Universal Hard Hat Slot Adaptor
- Standards: ANSI Z87.1-2015; CSA Z94.3-2015; NFPA 70E-2009
- Visor Height (inch): 8
- Visor Material: Polycarbonate
- Visor Thickness (inch): 0.06
- Visor Width (inch): 15
- Visor color: Green
- IMPACT DustersDeskripsi:Telescoping handle dusters include an extendable handle to reach overhead areas including tops of cabinets, crown molding, ceiling fans, air vents, and light fixtures. Dusters attract and hold dust like a magnet to keep areas clean.atribut:
- UNSPSC: 47121801
- Color Coding System: No
- Disposable: No
- Handle Color: White
- Handle Material: Plastic
- Handle Style: Extendable
- Head Length (inch): 33
- Head Material: Lambswool
- Includes Handle: Yes
- Maximum Handle Length (inch): 33
- RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS DustersDeskripsi:Telescoping handle dusters include an extendable handle to reach overhead areas including tops of cabinets, crown molding, ceiling fans, air vents, and light fixtures. Dusters attract and hold dust like a magnet to keep areas clean.atribut:
- Color Coding System: No
- Disposable: No
- TRUSCO Magnet Sheetatribut:
- Color: White
- Dimensions (mm): 100 x 300
- Thickness (mm): 0.8
- Weight (g): 80
- MILWAUKEE Galvanized Staplesatribut:
- Item: Galvanized Staples
- Construction: Zinc-Aluminium
- Color: Silver; Red
- For use with: Mfr. No. 2843-20
- Type: Diamond Crown
- Crown Width (inch): 3/4
- Gauge: 9
Daftar Harga Timbangan Crown Terbaru March 2026
| DEWALT Crown Molding Stop | Rp1.099.900 |
| SELLSTROM Face Shield Crown & Chin Protector | Rp459.900 |
| Crown Horeca Upright Chiller (Freezer) | Rp19.999.900 |
| HONEYWELL FIBRE-METAL Face Shield Crown & Chin Protector | Rp569.900 |
| Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No Frost | Rp8.199.900 |
| CAMRY Timbangan Duduk Jarum | Rp1.099.900 |
| HONEYWELL NORTH Face Shield Crown & Chin Protector | Rp759.900 |
| Insize Timbangan Digital | Rp9.699.900 |
| Jackson Safety Face Shield Crown & Chin Protector | Rp619.900 |
| DEWALT Staples | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Aksesoris/SELLSTROM%20Face%20Shield%20Crown%20%26%20Chin%20Protector/b8P109363404-1.jpg)
/poP103630924-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Aksesoris/HONEYWELL%20FIBRE-METAL%20Face%20Shield%20Crown%20%26%20Chin%20Protector/9jP109363343-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Aksesoris/HONEYWELL%20NORTH%20Face%20Shield%20Crown%20%26%20Chin%20Protector/a1P109363361-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Aksesoris/Jackson%20Safety%20Face%20Shield%20Crown%20%26%20Chin%20Protector/atP109363389-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Dipasang%20di%20Helm/CONDOR%20Full%20Face%20Shield%20System/1dP109366049-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Dipasang%20di%20Helm/SELLSTROM%20Arc%20Flash%20%26%20Flame-Resistant%20Face%20Shield/nwP109352860-1.jpg)