Beli Timbangan Bayi Analog di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Timbangan Bayi Analog
    Mulai

    Rp539.900

    OneMed Timbangan Bayi Analog
    Deskripsi:
    Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472
    atribut:
    • Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
    • Tray Size (cm): 51.5x27
    • Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
    • Maximum Weight (kg): 20
  2. OneMed Timbangan Badan Analog
    Mulai

    Rp139.900

    OneMed Timbangan Badan Analog
    Deskripsi:
    Timbangan Analog warna polos type BR9707, Berat maksimal 120 kg, Desain elegan, nyaman digunakan baik anak maupun dewasa. Bisa disetel. NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901012417
  3. Oxone Timbangan Badan
    Mulai

    Rp229.900

    Oxone Timbangan Badan
    Deskripsi:
    Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 120
    • Weight (kg): 2
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
    • Motif: Random Color (Black, Blue)
  4. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  5. SOJIKYO Timbangan Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    SOJIKYO Timbangan Dapur
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 5
    • Display: Bright LCD
    • Power: Battery AAA (not Included)
    • Accuracy (g): 1
  6. Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca Elektronik
    Mulai

    Rp50.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca Elektronik
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Terdapat sensor elektrik yang tertanam pada bagian pijakan sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Hadir dengan beralaskan kaca tempered yang sangat kokoh dan kuat sehingga timbangan dapat digunakan untuk waktu yang lama
    atribut:
    • Battery: 2xAAA
    • LCD Screen Size (mm): 65x30
    • Resolution (kg): 0.1
    • Dimensions (mm): 260x260x20
    • Unit of Measure: Kg
    • Capacity (kg): 180
    • Material: ABS dan Kaca Tempered
  7. Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health Scale
    Mulai

    Rp69.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health Scale
    Deskripsi:
    Timbang berat badan Anda menggunakan timbangan elektronik berkualitas dari Taffware Digipounds, yang dapat menimbang berat tubuh maksimal hingga 180 kg. Timbangan beralaskan tempered glass ini sangat kokoh dah kuat, serta dapat terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui koneksi bluetooth
    atribut:
    • Weight Range (kg): 0.2
    • Accuracy (kg): 0.05
    • Power: 2 x AAA
    • Dimensions (mm): 260 x 260 x 23
    • Capacity (kg): 180
    • Material: Tempered Glass dan ABS
  8. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  9. OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Mulai

    Rp1.299.900

    OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Deskripsi:
    Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
  10. Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Mulai

    Rp21.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Deskripsi:
    This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
  11. SOJIKYO Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Timbangan Badan Digital
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 180
    • Accuracy (g): 10
    • Material: Tempered Glass & plastik
    • Display: Display LCD dengan backlight yang terang
    • Dimensions (cm): 26x26
  12. IDEALIFE Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp249.900

    IDEALIFE Timbangan Badan Digital
    atribut:
    • Barcode: 9852.201.00226
    • Box Dimensions (cm): 11.5x12.0x2.0
    • Tolerancy (g): ±300
    • Battery: AAAx2pcs (included)
    • Glass Thickness (mm): 5
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  13. Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  14. Leka Humidity Meter
    Mulai

    Rp219.900

    Leka Humidity Meter
    Deskripsi:
    Cocok digunakan di kamar bayi, kamar tidur, meja belajar, dapur, kamar mandi, garasi, atau dimanapun yang diinginkan. Disarankan utk DIGUNAKAN BERBARENGAN dengan LEKA DH6221 Dehumidifier atau AP8200 Smart Air Purifier & HumidifierIndikator humidity meter:1. DRY - ruangan terlalu kering, indikator kelembapan dibawah 30%2. COMFORT - tingkat kelembaban ideal, indikator diantara 30-60%3. WET - ruangan terlalu lembab, indikator diatas 60%
    atribut:
    • Dimensi (cm): 11x10x2.5
    • Sumber Daya: 2 x Baterai AAA, 1.5V
    • Pengukuran Kelembapan (%): 10-99%
    • Coverage Area (m²): 10
  15. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  16. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  17. Mitutoyo Indikator Dial Test
    Mulai

    Rp2.199.900

    Mitutoyo Indikator Dial Test
    Deskripsi:
    Dial Test Indicator 0.14/.001mm 513-501T adalah alat ukur dengan pengukuran yang sangat kecil seperti pengukuran kerataan bidang datar, kertaan permukaan dan kebulatan poros, atau kerataan pe rmukaan dinding cylinder. Alat ini menggunakan alat bantu magnetic bas e untuk memegang dial gauge yang berfungsi mengatur posisi ketinggian di al gauge pada tempat atau permukaan benda yang diukur. Dial indicator mitutoyo ini mempunyai besar pengukuran sebesar 0-0.14mm. Dial indicator mitutoyo sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Contact point: Thread M 1.7 x 0.35
Daftar Harga Timbangan Bayi Analog Terbaru April 2026
OneMed Timbangan Bayi AnalogRp539.900
OneMed Timbangan Badan AnalogRp139.900
Oxone Timbangan BadanRp229.900
Oxone Timbangan Badan DigitalRp309.900
Oxone Timbangan BadanRp209.900
SOJIKYO Timbangan DapurRp98.900
Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca ElektronikRp50.900
Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health ScaleRp69.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp129.900
OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanRp1.299.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)