Spesifikasi
| Division (g) | 5 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B
Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height
-Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai.
-Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya.
-Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data.
-Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya.
-Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca.
Spesifikasi:
Maximal Weight : 20 kg/ 44lb
Weight Divisions : 5 gr/0.01lb
Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch
Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch
Memory : 8 users @15 datas
Baterry : 4 pcs AAA (not included)
LCD : white backlight LCD
Size LCD : 7530 mm
Color : White
Satuan: Unit
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472
Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height
-Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai.
-Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya.
-Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data.
-Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya.
-Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca.
Spesifikasi:
Maximal Weight : 20 kg/ 44lb
Weight Divisions : 5 gr/0.01lb
Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch
Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch
Memory : 8 users @15 datas
Baterry : 4 pcs AAA (not included)
LCD : white backlight LCD
Size LCD : 7530 mm
Color : White
Satuan: Unit
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Digital/fqP105708566-3.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
