Beli Timbangan Bawang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Rating:
    100% of 100
    (79)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  2. FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Buah Dan Sayuran FCT-160 ini Berfungsi untuk memotong buah dan sayuran, dengan tabung stainless anti karat sehingga hasilnya bersih dan higienis.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. FOMAC Vegetable Cutter Machine (Mesin Pemotong Sayuran)
    Mulai

    Rp4.699.900

    FOMAC Vegetable Cutter Machine (Mesin Pemotong Sayuran)
    Deskripsi:
    Bagi pengusaha di bidang kuliner pastinya memerlukan tenaga untuk dapat mengolah bahan makanan dengan cepat. Banyak bahan makanan yang perlu untuk dikupas, dicacah atau dipotong sebelum diolah menjadi makanan yang dapat disajikan. Berkembangnya teknologi saat ini, menghadirkan penemuan mesin yang memudahkan produktivitas seperti peralatan otomatis yang menggunakan sumber daya listrik maupun gas. Dengan menggunakan peralatan yang modern akan lebih hemat tenaga dan lebih dapat membantu menyelesaikan takaran jumlah banyak lebih cepat dan mudah. FOMAC menghadirkan Mesin Pemotong Sayuran atau Vegetable Cutter VGC-JY330 yang dapat memudahkan para pengusaha di bidang kuliner untuk mengolah bahan makanan.Vegetable Cutter VGC-JY330 merupakan mesin yang dapat memotong bermacam jenis sayuran secara otomatis sehingga sangat efisien. Sistem kerja yang digunakan oleh Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 dari FOMAC merupakan pemotong multifungsi yang mensimulasikan prinsip pemotongan tangan dan mengadopsi teknologi yang canggih dengan teknik kecepatan. Hasil pemotongan akan lebih rapi karena Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 bekerja secara konstan. Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 ini membantu menjadi lebih efektif dan efisien dalam memotong sayuran. Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 memiliki 2 jenis tempat yang digunakan untuk menaruh bahan yang akan diproses, yaitu hopper atas untuk bahan berukuran besar, dan celah bawah untuk bahan yang berukuran kecil.Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 dilengkapi dengan 5 jenis pisau pemotong yaitu pisau julienne, pisau iris tipis, pisau iris tebal, dan 2 pisau dadu yang memiliki ukuran yang berbeda. Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 memiliki body yang terbuat dari bahan stainless steel anti karat dan kokoh. Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 juga dilengkapi dengan kait pengunci, sehingga hasil potongan dapat lebih maksimal. Mesin Vegetable Cutter VGC-JY330 dapat diandalkan para pengusaha kuliner seperti retoran, catering, hotel, dan sebagainya.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  4. TRICO Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    TRICO Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)
    Deskripsi:
    These SST expansion chambers are designed to prevent pressure increases in closed systems. Protect the integrity of your closed systems: the SST expansion chamber helps to prevent the exchange of air from the chamber to the surrounding atmosphere. Chambers prevent contamination ingression to help lubricants stay cleaner for longer life and improved performance.
  5. LDI INDUSTRIES Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)
    Mulai

    Rp869.900

    LDI INDUSTRIES Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)
    Deskripsi:
    Ideal for lubrication of machinery and vehicles, these oilers offer a consistent flow and feature durable and dependable construction.
  6. TRICO Machine-Mount Lubrication System (Lubrikator)
    Mulai

    Rp38.999.900

    TRICO Machine-Mount Lubrication System (Lubrikator)
    Deskripsi:
    Oil-dispensing machine-mount lubrication systems are used for machinery that requires frequent oil application to moving parts.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151524
    • Connection Size (inch): 5/16
    • Frequency (Hz): 50; 60
    • Lubrication Type: Oil
    • Manufacturer Part Number: PE-3003
    • Max. Discharge Pressure (psi): 100
    • Maximum Output Volume (cc): 500
    • Nameplate Voltage (V): 110 AC
    • Number of Feeds: 1
    • Process Connection (inch): 5/16
    • Seal Material: Buna-N
  7. Non Brand Lubrication Equipment Parts (Sparepart Pelumas)
    Mulai

    Rp399.900

    Non Brand Lubrication Equipment Parts (Sparepart Pelumas)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Fits Brand: Trico
  8. Non Brand Digital Pocket Thermometer
    Mulai

    Rp219.900

    Non Brand Digital Pocket Thermometer
    Deskripsi:
    These industrial and laboratory thermometers have a digital display that reduces reading errors and allows for quick at-a-glance checks. Select thermometers include a folding stem, rotating or flat nonrolling display, a reduced-diameter tip for penetration and faster readings, and a backlit LCD display.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Accuracy: ±1°C (-20° to 120°C); ±2°C (-50° to -20°C/120° to 200°C); ±3°C (Otherwise)
    • Application: Food Production
    • Auto Power OFF: Yes
    • Backlit: No
    • Digit Height (inch): 0.25
    • Digital Display: Display with 4-Digit LCD - 1/4 in Digit Height
    • Display Height (inch): 0.3
    • Display Size H x W (inch): 0.3x0.75
    • Display Type: LCD
    • Display Width (inch): 0.75
    • Food Safe: Yes
    • Maximum Temperature (°C): 300
    • Maximum Temperature (°F): 572
    • Minimum Temperature (°C): -50
    • Minimum Temperature (°F): -58
    • NSF Rated: No
    • Number of Digits: 4
    • Quick Reading: Yes
    • Resolution (°F/°C): 0.1/0.1
    • Scale Type: Digital
    • Temperature Range (°F/°C): -58 to 572/-50 to 300
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Resolution (°F): 0.1
    • Waterproof: No
Daftar Harga Timbangan Bawang Terbaru November 2026
Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Rp7.900
FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong)Rp1.199.900
FOMAC Gas Cooker and Rice Steaming Cart (Mesin Pengukus Nasi Gas)Rp5.799.900
FOMAC Meat Grinder (Mesin Penggiling Daging)Rp589.900
FOMAC Vegetable Cutter Machine (Mesin Pemotong Sayuran)Rp4.699.900
TRICO Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)Rp699.900
LDI INDUSTRIES Oiler and Reservoir (Tangki Wadah Oli)Rp869.900
TRICO Lubrication Equipment Parts (Sparepart Pelumas)Rp689.900
TRICO Machine-Mount Lubrication System (Lubrikator)Rp38.999.900
Non Brand Lubrication Equipment Parts (Sparepart Pelumas)Rp399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)