Beli Tatakan Amplas Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
  2. CUMET Ceramic Fiber Backing Pad (Tatakan Mesin Amplas)
    17%
    Mulai

    Rp28.900

    CUMET Ceramic Fiber Backing Pad (Tatakan Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Ceramic Fiber Backing PadSpesifikasi :- Merk Cumet- Jumlah 1 pcs- Dengan desain terbaru untuk performa dan stabilitas terbaikCeramik Fiber Disc Cumet Itu terbuat dari bahan abrasif berkualitas tinggi dan kertas serat vulkanisir berkekuatan tinggi sebagai bahan pendukung yang ditandai dengan kekakuan,ketajaman dan kelembutan yang tepatPengaplikasiandapat digunakan untuk menggiling lapisan las, deburing, menghilangkan karat, menghilangkan cat dan memolesKecepatan garis maksimum yang dapat diterapkan adalah 80 m / s
    atribut:
    • Size (inch): 4
  3. AC SKAT Disc (Tatakan Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp739.900

    AC SKAT Disc (Tatakan Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    -Disc that can be replacement for abrasive piece with a twist and can be removed.-The size, type, and grain size of the disc are abundant.-Can use the disc grinder with Sold Separately adapter.-The holder is made of rubber and prevents excessive engraving
    atribut:
    • Outer DiameterxShaft DiameterxShaft Length: 70x6x35mm
    • Holder Pad Hardness: Hard
    • Maximum Working Rotation Speed: 15000rpm
  4. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  5. TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp219.900

    TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
  6. PFERD Combidisc Holder SBH50M 50mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp849.900

    PFERD Combidisc Holder SBH50M 50mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    COMBIDISC HOLDER SBH50M 50MM 266809 adalah alat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat diguna kan dengan optimal pada benda kerja. Holder gerinda ini terbuat dari material karet dengan diameter 50 MM sehingga cap amplas dapat mere kat dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 19000 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga.
    atribut:
    • Application: Disc Holder
    • Arbor (mm): 6x40
    • Dimensions (cm): 6.5x6.5x7.5
    • Type: Medium
    • Diameter (mm): 50
    • Maximum Speed (rpm): 19000
  7. PFERD Combidisc Holder SBH50W 50mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp949.900

    PFERD Combidisc Holder SBH50W 50mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    COMBIDISC HOLDER SBH50W 50MM 266793 adalah alat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat diguna kan dengan optimal pada benda kerja. Holder gerinda ini terbuat dari material karet dengan diameter 50 MM sehingga cap amplas dapat mere kat dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 19000 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga.
    atribut:
    • Arbor (mm): 6x40
    • Diameter (mm): 50
    • Type: Soft
    • Application: Disc Holder
    • Dimensions (cm): 4x5x5
    • Maximum Speed (rpm): 19000
  8. PFERD Combidisc Holder SBH38W 38mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp819.900

    PFERD Combidisc Holder SBH38W 38mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    COMBIDISC HOLDER SBH38W 38MM 266762 adalah alat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat diguna kan dengan optimal pada benda kerja. Holder gerinda ini terbuat dari material karet dengan diameter 38 MM sehingga cap amplas dapat mere kat dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 25000 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga.
    atribut:
    • Type: Soft
    • Arbor (mm): 6x40
    • Diameter (mm): 38
    • Dimensions (cm): 4x3.8x3.8
    • Application: Disc Holder
    • Maximum Speed (rpm): 25000
  9. PFERD Combidisc Holder SBH75M 75mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp979.900

    PFERD Combidisc Holder SBH75M 75mm (Tatakan Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    COMBIDISC HOLDER SBH75M 75MM 266830 adalah alat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat diguna kan dengan optimal pada benda kerja. Holder gerinda ini terbuat dari material karet dengan diameter 75 MM sehingga cap amplas dapat mere kat dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 12500 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 4x7.5x7.5
    • Application: Disc Holder
    • Arbor (mm): 6x40
    • Type: Medium
    • Diameter (mm): 75
    • Maximum Speed (rpm): 12500
  10. York Tatakan Amplas D/S S/C
    Mulai

    Rp2.199.900

    York Tatakan Amplas D/S S/C
    Deskripsi:
    Flexible abrasive coated sponge pads will conform to most contoured surface shape. Coated with abrasive on both sides. Available in two different grades. Size: 120 x 96 x 12.5mm.
    atribut:
    • Color: Black
    • Product Type: Pad
    • Overall Width: 96m
    • Overall Length: 120mm
    • Abrasive Type: Coated
    • Grade: Fine
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  11. NITTO KOHKI Rubber Pad Assembly (Tatakan Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp99.900

  12. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  13. NITTO KOHKI R Type Rubber Pad Assembly (Tatakan Mesin Poles)
    Mulai

    Rp699.900

  14. TAIYO Abrasive Amplas Disc Velcro
    Mulai

    Rp119.900

    TAIYO Abrasive Amplas Disc Velcro
    Deskripsi:
    Taiyo Amplas Velcro Bulat 4 Inch Grit P150
  15. Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp10.900

    Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
  16. Sherlock Round Sandpaper 4inch (Amplas Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp67.900

  17. Euro Backing Pad Wheel 4 Inch (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp10.900

    Euro Backing Pad Wheel 4 Inch (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Padwheel Euro BerkualitasKeunggulan :-berfungsi untuk tatakan Amplas Velcro-Bisa dipasang di semua mesin gurinda tangan dan polisher-memiliki daya rekat ke amplas velcro sangat kuat hingga 12.000 rpm-Diamater 4 in Full-Plastik abu abu asli-Tebal Terbukti 100%Penggunaan:- Amplas pad/sanding pad ini dipasangkan pada mesin gerinda tangan.- Sebaiknya mesin gerinda tangan yang dipergunakan yang memiliki fungsi pengatur kecepatan, karena kecepatan yang tertalu tinggi malah bisa membuat obyek yang sedang di amplas jadi rusak/cacat.
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
  18. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  19. ARED Rubber Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp7.900

    ARED Rubber Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Tatakan Amplas Fiber Disk 4 Inch
    atribut:
    • Size (inch): 4
  20. NORTON Blaze F980 Fiber Disc (Amplas Fiber)
    26%
    Mulai

    Rp73.900

    NORTON Blaze F980 Fiber Disc (Amplas Fiber)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 172
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 8500
    • Purpose of Use: Gridning, polishing, bead removal, burr removal, and chamfering of standard steel, stainless steel, and heat-resistant steel.
Daftar Harga Tatakan Amplas Gerinda Terbaru November 2026
BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganRp109.900
CUMET Ceramic Fiber Backing Pad (Tatakan Mesin Amplas)Rp28.900
AC SKAT Disc (Tatakan Mesin Amplas)Rp739.900
TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Rp4.900
TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Rp219.900
PFERD Combidisc Holder SBH50M 50mm (Tatakan Mesin Amplas)Rp849.900
PFERD Combidisc Holder SBH50W 50mm (Tatakan Mesin Amplas)Rp949.900
PFERD Combidisc Holder SBH38W 38mm (Tatakan Mesin Amplas)Rp819.900
PFERD Combidisc Holder SBH75M 75mm (Tatakan Mesin Amplas)Rp979.900
York Tatakan Amplas D/S S/CRp2.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)