PFERD Combidisc Holder SBH50M 50mm (Tatakan Mesin Amplas)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ApplicationDisc Holder
Arbor (mm)6x40
Dimensions (cm)6.5x6.5x7.5
TypeMedium
Diameter (mm)50
Maximum Speed (rpm)19000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COMBIDISC HOLDER SBH50M 50MM 266809 adalah alat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat diguna kan dengan optimal pada benda kerja. Holder gerinda ini terbuat dari material karet dengan diameter 50 MM sehingga cap amplas dapat mere kat dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 19000 rpm dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan