NORTON Blaze F980 Fiber Disc (Amplas Fiber)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)172
Maximum Working Rotation Speed (rpm)8500
Purpose of UseGridning, polishing, bead removal, burr removal, and chamfering of standard steel, stainless steel, and heat-resistant steel.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan