Beli Table Vacuum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERPACK Table Vacuum Packager
    Mulai

    Rp6.199.900

    POWERPACK Table Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  2. HEAVYPACK Table-Type Vacuum Packager
    Mulai

    Rp8.399.900

    HEAVYPACK Table-Type Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Vacuum Machine Otomatis DZ260 - Mini table FLAT MODEL cocok untuk berbagai jenis makanan, obat-obatan, produk khusus, bahan baku kimia, perangkat keras dan komponen elektronik berbagai bentuk seperti padat, bubuk, cairan pasta, yang dapat secara efektif untuk mencegah korosi dan kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi liquid produk dan bakteri aerobik, untuk menjaga kelestarian, rasa keamanan, warna, dan untuk memfasilitasi perpanjangan waktu penyimpanan, kemudahan transportasi dan bahan kemasan untuk ekspor.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (kW): 1
    • Workspace Dimensions (mm): 280x390x60
    • Seal Length (mm): 260x8
    • Dimensions (mm): 485x340x345
    • Sealing Speed (minute): 1-4
  3. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  4. KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    atribut:
    • Power (Ph/V/Hz/W): 1/220/50/150
    • Sealing Length (mm): 40-280
    • Dimensions (mm): 350x140x70
    • Vacuum Pressure (MPa): 0.045
  5. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  6. Double Leopards Table Type Vacuum Machine
    Mulai

    Rp8.799.900

    Double Leopards Table Type Vacuum Machine
    atribut:
    • Pump Power: 0.25kW
    • Pump Capacity: 7.2m²/h
  7. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  8. Joyko Tempat Pensil Meja Model Jaring
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

  9. monotaro Suction Vacuum Cup (Kop Vakum Hisap)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Suction Vacuum Cup (Kop Vakum Hisap)
    Deskripsi:
    Easily adsorbed on gentle curved surfaces.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Aluminium
  10. Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Manager Office Desk (Meja Kantor)
    Deskripsi:
    Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
  11. POWERPACK Vacuum Packager
    Mulai

    Rp14.999.900

    POWERPACK Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400N/BPengepakan vakum adalah metode pengemasan dengan menghilangkan udara dari kemasan sebelum penyegelan kemasan plastik. Pengepakan hampa udara (vakum)dengan cara mengeluarkan udara dari kemasan bertujuan untuk :- Memperpanjang umur simpan makanan- Menjaga kesegaran rasa dan aroma makanan- Dengan bentuk kemasan yang ramping setelah di vakum dapat mengurangi volume kemasanpada saat penyusunan kedalam kotakSetelah udara sudah dikeluarkan, mesin ini secara otomatis akan menyegel kemasan plastik sehingga udara tidak kembali masuk.Mesin vakum ini banyak digunakan pada produk kemasan makanan basah seperti daging mentah, sosis, bakso, siomay, nugget, rendang, bumbu-bumbu dan lainnya. Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Motor Power (W): 900
    • Sealing Bar (cm): 40x1
    • Vacuum Time (s): 10-25
    • Chamber Capacity (L): 13.8
    • Chamber Dimensions (cm): 44x42x7.5
    • Dimensions (cm): 67x61x110
  12. ORK Vacuum Flexible Hose
    Mulai

    Rp1.899.900

    ORK Vacuum Flexible Hose
    atribut:
    • Applicable fluids: Various gasses, air(vacuum exhaust)
    • He Leak Test: 1.33x10[[UE-10]]Pa,m³/sec or less
    • Maximum Working Pressure: FV to atmospheric pressure
    • Working Temperature Range: -196 to 150degrees (Varies depending on the heat resistant temperature of the sealing material)
  13. POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Mulai

    Rp37.999.900

    POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-500/2SBMesin Double Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Motor Power (W): 1100
    • Chamber (cm): 57x55x5
    • Double Bar Sealling (cm): 50x1
    • Capacity (L): 31.3
    • Dimensions (cm): 134x80x110
    • Heater Power (W): 900
  14. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  15. POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp139.900

    POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-280AMesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Vacuum Sealer Mini ini menyedot udara dan juga menyegel plastik.Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
  16. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  17. Miyako Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

    Miyako Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)
    Deskripsi:
    Fungsi : Hot, Normal
  18. POWERPACK Table Vacumm Packager
    Mulai

    Rp9.999.900

    POWERPACK Table Vacumm Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-300NMesin vacuum Sealer Portable desain lebih besar sehingga mampu untuk berproduksi lebih cepat. Memiliki vacuum pump yang besar dan panel control digital, sehingga memudahkan anda dalam pengoperasian. Mesin ini memiliki kemampuan menyedot udara yang tinggi untuk mengemas segala jenis plastik.Cocok untuk membungkus makanan usaha kecil khususnya Frozen Food seperti, Bakso, Sosis, Nugget, Rendang daging, produk usaha makanan kemasan lainya. Mesin ini juga bisa untuk mengemas banyak jenis barang dan makanan.Seperti obat-obatan, komponen elektronik, peralatan kamera, perhiasan, lukisan, sayur, daging dan buah-buahan. Benda yang dikemas dalam plastik hampa udara akan terjaga bentuk aslinya dalam waktu yang cukup lama. Alat ini sangat cocok digunakan untuk anti jamur, anti oksidasi, anti pembusukan dan anti karatan. Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 400
    • Single Bar Sealing (cm): 30x1
    • Vacuum Time (s): 10-20
    • Chamber Capacity (L): 5.5
    • Chamber Dimensions (cm): 49x45x32
Daftar Harga Table Vacuum Terbaru October 2026
POWERPACK Table Vacuum PackagerRp6.199.900
HEAVYPACK Table-Type Vacuum PackagerRp8.399.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900
TRUSCO Hand Lifter Table (Troli Meja Manual)Rp11.999.900
KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)Rp1.799.900
RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp819.900
Double Leopards Table Type Vacuum MachineRp8.799.900
KRISBOW Hydraulic Scissor Lift (Troli Lift Meja Hidrolik)Rp6.399.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp899.900
Joyko Tempat Pensil Meja Model JaringRp14.900

Data diperbarui pada 12/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)