POWERPACK Table Vacumm Packager

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)400
Single Bar Sealing (cm)30x1
Vacuum Time (s)10-20
Chamber Capacity (L)5.5
Chamber Dimensions (cm)49x45x32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-300N
Mesin vacuum Sealer Portable desain lebih besar sehingga mampu untuk berproduksi lebih cepat. Memiliki vacuum pump yang besar dan panel control digital, sehingga memudahkan anda dalam pengoperasian. Mesin ini memiliki kemampuan menyedot udara yang tinggi untuk mengemas segala jenis plastik.
Cocok untuk membungkus makanan usaha kecil khususnya Frozen Food seperti, Bakso, Sosis, Nugget, Rendang daging, produk usaha makanan kemasan lainya. Mesin ini juga bisa untuk mengemas banyak jenis barang dan makanan.
Seperti obat-obatan, komponen elektronik, peralatan kamera, perhiasan, lukisan, sayur, daging dan buah-buahan. Benda yang dikemas dalam plastik hampa udara akan terjaga bentuk aslinya dalam waktu yang cukup lama. Alat ini sangat cocok digunakan untuk anti jamur, anti oksidasi, anti pembusukan dan anti karatan. Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.

Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan